Spesifikasi
| Input Voltage (V) | AC 220-240 (50/60Hz) |
|---|---|
| Beam Angle (°) | 120 |
| Level Protection | IP 65 |
| Long Life Lamp (hour) | 20000 |
| Material | Alumunium |
| Sertification | SNI |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MEVAL LED Floodlight ECO 10W - Putih
LED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.
Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
LED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.
Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
Fitur
Kenapa harus MEVAL?- Real watt dan Real Lumens, Kualitas Hebat Harga Hemat
- Tahan Lama hingga 20.000 jam
- Area sorot lebih luas dan sudah bersertifikat IP 65
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ewP105282536-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
