Beli laser distance meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  2. Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
    • Height (mm): 117
    • Laser Safety Standards: Class 2
    • Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
    • Measurement Accuracy (mm): ±2.0
    • Minimum Display (m): 0.001
    • Power Source: 2 AAA batteries
    • Protection Grade: IP40
    • Thickness (mm): 32
    • Width (mm): 44
  3. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  4. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  5. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  8. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  9. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  10. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  11. DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.
    atribut:
    • Accuracy (inch): ±1/8
    • Battery Type: (2) AAA Alkaline
    • Display: Backlit LCD
    • Distance Meter Function: Area; Distance
    • Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
    • Maximum Measuring Distance (ft): 65
    • UNSPSC: 41111613
  12. FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areas
    atribut:
    • Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
    • Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
    • Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
    • Display: 2 line;1mm;1/32inch
    • Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
    • Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
    • Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
    • Drop Test (m): 3
    • Emissivity: 0.10 to 1
    • Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
    • IP Rating: IP54 per IEC 60529
    • Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
    • Laser Type: 635nm, <1mW
    • Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
    • Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
    • Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
    • Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
    • Spectral Response (micron): 8 to 14
    • Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
    • Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
  13. SNDWAY Laser Distance Meter High Capacity Memory Recharge (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    SNDWAY Laser Distance Meter High Capacity Memory Recharge (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Versi H-D yang merupakan upgrade dari SW-T dari segi memori dan kualitas material body.Mampu menyimpan data sampai 99 sets sehingga tidak khawatir bila membutuhkan pengukuran yang kompleks.Body yang dimanufaktur menggunakan teknik single molding sehingga tahan banting dan waterproof. Menggunakan baterai rechargeable sehingga body meteran ini tidak perlu dibuka ulang
  14. SNDWAY Cross Laser 2 Lines Self Leveling
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Cross Laser 2 Lines Self Leveling
    Deskripsi:
    SNDWAY Self Leveling Laser Horizontal VerticalAlat pengukur elevasi termutakhir saat ini, dapat mengukur secara vertikal dan horizontal secara bersamaan.Mengukur elevasi dari satu titik ke titik lain dengan praktis.
    atribut:
    • Range (m): 20
    • Accuracy (mm/m): ±3/10
    • Green Laser II (nm): 510-530
    • Battery: 2xAA
    • Size (mm): 65.4x75x76
    • Laser Color: Green
    • Lines: 2 Lines
    • Power Supply: 2xAA Battery
  15. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  16. DCA Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp889.900

    DCA Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to measure distance, area, volume, and Pythagoras
    atribut:
    • Accuracy (mm): 1.5
    • Laser Diode: 620-650nm, P<1mw
    • Laser Class: 2
    • Min. Display Unit: 1
    • Auto Cut-off (without operation for): 180s
    • Battery Lifetime (Individual Measurements): 5000
    • Battery Specification: 2x1.5v (AAA) Alkaline battery
    • Product Size(mm): 122x46x25
    • Storage Temperature (°C): -25 to + 70
    • Working Temperature (°C): -10 to + 50
  17. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    54%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  18. UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Deskripsi:
    UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
  19. APPLETON ELECTRIC Pin and Sleeve Plug
    Mulai

    Rp8.299.900

    APPLETON ELECTRIC Pin and Sleeve Plug
    Deskripsi:
    These pin-and-sleeve plugs provide electrical connections in hazardous environments where the possibility of flammable gases, vapors, or liquids, ignitable fibers or flyings, or combustible dust may exist under normal and abnormal conditions. They have location ratings that classify their suitable environment for operation and must be mated with compatible hazardous-location devices to be compliant.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121402
    • Connection Orientation: Straight
    • Grounding: Grounded
    • Housing Color: Gray
    • Housing Material: Copper-Free Aluminium
    • Housing Material Finish: Epoxy Coat with Powder Finish
    • Insulation Material: Fiberglass-Reinforced Polyester
    • Reverse Service: No
    • Switch Rated: No
  20. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
Daftar Harga laser distance meter Terbaru October 2026
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.499.900
Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.199.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp619.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.299.900
SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)