JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Measurement Accuracy (mm)+/-2
Measurement Unitsm, in, ft
Laser ClassII
Laser Type635nm, 1mW
Max. Memory (units)3
Automatic Laser Shut Off (s)20
Automatic Power Off (s)150
Battery Life8000 measurements
Dimensions (cm)16x9x5
Operating Temperature (°C)0 to 40
Power2 x 1.5V AAA batteries
Storage Humidity (RH)20 % to 80%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi Pengukuran:

Fungsi Pengukuran terus menerus : YES
Fungsi Pengukuran Luas/Area : YES
Fungsi Pengukuran Volume : YES
Fungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full Mode
Fungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YES
Nilai Min/Max : YES
Self-Calibration : YES
Tombol/Suara Tombol : YES
Feature
- 2 Buble Level
Pengukuran lebih presisi dibandngkan dengan 1 buble level

- 2 Reference Point
Tekan untuk mengganti titik referensi

- Unit Conversion
Tekan dan tahan untuk mengganti unit antara m, in, ft, ft+in

- Continues Measurement
Layar akan menunjukkan hasil pengukuran sebenarnya dan tampilan maximum & minimum pada area pengukuran

- Data Storage Function
30 set data memory mempermudah pengukuran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan