Beli lampu tembak motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ayoto Lampu TembakDeskripsi:- Bisa untuk Mobil, Motor, Truck- Pengganti Lampu Kabut (Diluar Mika Foglamp/Kabut)- Tidak ada kipasatribut:
- Color Temperature (Kelvin): Lampu Jauh : 6000; Lampu Dekat : 3000
- Color: Lampu Jauh : Putih; Lampu Dekat : Kuning
- Ingress Protection: IP67 (Waterproof)
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- POTENS Flood LightDeskripsi:Sangat bagus digunakan untuk interior rumah, pabrik, hotel shopping mall, taman, parkir, lot, gudang, showroom dan lain-lain.atribut:
- Color Light: Warm White
- Ingress Protection: 65
- Average Life (hour): 20000
- Voltage (V): 170-265
- Hella Led Kombinasi Lampu Rem Sein BelakangDeskripsi:Waterproof, heavy dutyLed Kombinasi Belakang Merah Kuning utk Rem Sein Senja Originalatribut:
- Voltage (V): 12-24
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- BEACON Universal Mount FloodlightDeskripsi:LED universal mount floodlights project a bright, clean light and reach full brightness instantly. They use LED lamps, which last longer and use significantly less energy than universal mount floodlights with other lamp types, such as high-pressure sodium or compact fluorescent. They also produce very little heat and can withstand temperature changes and humidity. These outdoor lighting fixtures are commonly used to replace traditional floodlights in a variety of commercial applications.atribut:
- UNSPSC: 39111704
- Color Rendering Index: 70
- Color Temperature (Kelvin): 5000
- Depth (inch): 2-7/8
- Fixture Housing Color: Bronze
- Fixture Housing Material: Aluminium
- Fixture Mounting Location: Pole; Wall
- Fixture Sensor Type: No Sensor Included
- IP Rating: IP66
- Includes Lamp: Yes
- Length (inch): 2-7/8
- Light Technology: LED
- Maximum Operating Temperature (°F): 104
- Minimum Operating Temperature (°F): -31
- Number of Lightheads: 1
- Standards: UL Listed
- Voltage (V): 120 to 277 AC
- EXO Universal Mount FloodlightDeskripsi:LED universal mount floodlights project a bright, clean light and reach full brightness instantly. They use LED lamps, which last longer and use significantly less energy than universal mount floodlights with other lamp types, such as high-pressure sodium or compact fluorescent. They also produce very little heat and can withstand temperature changes and humidity. These outdoor lighting fixtures are commonly used to replace traditional floodlights in a variety of commercial applications.atribut:
- UNSPSC: 39111704
- Color Rendering Index: 70
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Fixture Height (inch): 9-3/8
- Fixture Housing Color: Bronze
- Fixture Housing Material: Aluminium
- Fixture Length (inch): 2-1/2
- Fixture Lens Material: Acrylic
- Fixture Lumens Range (lm): 6001 and Greater
- Fixture Mounting Location: Pole; Wall
- Fixture Temperature Range (°C): -35 to 40
- Height (inch): 9-3/8
- IP Rating: IP66
- IP Rating - Fixtures: 66
- Length (inch): 2-1/2
- Light Distribution Shape: NEMA 6x6
- Light Technology: LED
- Maximum Operating Temperature (°C): 40
- Minimum Operating Temperature (°C): -35
- Mount Type: Knuckle
- Number of Lightheads: 1
- Standards: CSA; RoHS Compliant; UL 1598 for Wet Locations
- Voltage (V): 120 to 277 AC
- Hella Comet 500 Lampu Tembak Sorot High Spot Driving Fog Lightatribut:
- Manufacturer Restriction: Ref. 37.5
- Inspection Tag: E1 44404
- Width (mm): 163
- Height: 176
- Buld type: H3
- Light design: Halogen
- Light Function: with high beam
- Material: Plastic
- Shape: Round
- Hella Lampu Tembak Sorot Offroad Work Light Lamp MatadorDeskripsi:Halogen Work Lamp - Long RangeDescription : On/ off rotary switch included.Voltage : Globe to be ordered separately.Mounting : Full swivel, with pedestal bracket for mounting on flat or slightly curved surfaces.Globes to suit : 12V H3 (YC1255)24V H3 (YC2470)Protection : Sealed against dust and moisture to IP5KX and IPX4K.Accessories & Spare Parts9.1511.07 Protective grille9.1512.01 Searchlamp insert9.1511.06 On/off rotary switch9.1517.08 Pedestal mounting bracketatribut:
- Voltage: Globe to be ordered separately.
- Mounting: Full swivel, with pedestal bracket for mounting on flat or slightly curved surfaces
- HOLZ Flood LightDeskripsi:Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
- MASKO LED Kap Lampu Sorotatribut:
- Index Protection: IP65
- FAG Deep Groove Ball Bearing 6000 Series M-C3 (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearings are available in single row and double row designs.Single row bearings are particularly suitable where:- high and very high speeds are required-the bearing arrangement must be operated with very low friction- very low running noise is required, without reducing the speed, load - carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C) - high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)- the bearing position is to be designed particularly economically. Double row bearings can be considered for bearing arrangements where:- the load carrying capacity of single row deep groove ball bearings is no longer sufficient - axial loads in both directions and/or tilting moments must be supported in addition to radial loads - a high load carrying capacity is required and the design envelope available in a radial and axial direction is relatively small.
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- SIRIUS Lampu Tembak Sorot Flood Work Lamp Halogen Alat BeratDeskripsi:Flood Beam Work Lamp- Fibe rainforce hi-impact plastic housing- Metal Reflector- Halogen Bulb : H3 24V 70Watribut:
- Halogen Bulb: H3 24V 70W
- EVERYDAY Light TowerDeskripsi:Light Tower ZM-22 adalah mesin yang digunakan sebagai alat bantu penerangan, dilengkapi generator Honda EL6500CX sebagai penyuplai listrik dengan rated power 5 kW. Biasa digunakan di pertambangan, konstruksi gedung, pembuatan jalan, dan lain lain. Operator hanya perlu memasang kaki kaki pada ZM-22 lalu menghidupkan generator. ZM-22 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik.atribut:
- Anti-Wind Capacity: < 6
- Slope (°): 10
Daftar Harga lampu tembak motor Terbaru April 2026
| Ayoto Lampu Tembak | Rp93.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp139.900 |
| POTENS Flood Light | Rp40.900 |
| Hella Led Kombinasi Lampu Rem Sein Belakang | Rp4.099.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| BEACON Universal Mount Floodlight | Rp4.699.900 |
| EXO Universal Mount Floodlight | Rp8.199.900 |
| Hella Comet 500 Lampu Tembak Sorot High Spot Driving Fog Light | Rp1.499.900 |
| Hella Lampu Tembak Sorot Offroad Work Light Lamp Matador | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r7P102121979-2.jpg)










/fyP104849574-1.jpg)