Beli lampu led 100 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Lampbond Lampu Sorot LEDDeskripsi:Lampu Floodlight 30 Watt ProbrightLampu Sorot Floodlight LED ber- SNI dengan ukuran yang ringkas, ber-performa handal dan hemat biaya.- Hemat energi hingga 80% dibanding lampu HID (high intensity discharge)- Pemasangan mudah dan cepat, berkat desain yang ringan serta ringkas- Aman dan pencahayaan yang tersebar me-rata- Dalam kondisi terpasang, lampu sorot dapat diputar hingga 1800- Tahan lama hingga 15 tahun
- In-Lite Lampu LED Kapsulatribut:
- Color: Cool Daylight
- Base/Fitting: E27
- Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PBT + PC + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27Deskripsi:New innovation two function AC/DC LED Bulb.Can be used as ordinary lighting and emergency lighting (remain bright when the electricity off).Equipped with Lithium Battery with overcharge protection and over discharge protection feature.No worries about over-charging because the charging process will automatically stop when the battery is full.Emergency function could be used up to 5 hours.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 8
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Emergency Technology
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Beam Angle (°): 180
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 123
- Lighting Time (hour): 5
- Lumen: 650
- Product Material: PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Hannochs LED Capsule Bulb Revo Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. No IR & UV radiation. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation. SNI TEC 62560 : 2015atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 40
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Diameter (mm): 120
- Fitting: E27
- Height (mm): 199.5
- Lumen: 3800
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Hannochs LED Bulb AvengersDeskripsi:LED Bulb AvengersLED Lamp.Can operate within 150-240V.Frosted Cover, Impact Resistant.Instant start.Environment friendly, without mercury / without radiation.atribut:
- Color: Cool Day Light
- Product Technology: LED
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Light Color: Cool Daylight or Warm White
- Color Rendering Index (CRI): >80
- Fitting: E27
- Product Material: 3W = PBT+PC 5W-50W = AL+PBT+PC
- Beam Angle (°): 180
- Power Factor : >0.5
- Rated Lifetime (hour): 10000
Daftar Harga lampu led 100 watt Terbaru March 2026
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Lampbond Lampu Sorot LED | Rp79.900 |
| In-Lite Lampu LED Kapsul | Rp30.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27 | Rp24.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27 | Rp119.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Revo Lamp E27 | Rp96.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/r7P102121979-2.jpg)
/p0P102121900-2.jpg)







/lfP106390771-2.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)


/bdP110142409-1.jpg)