Beli lampu tembak led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- MASKO LED Kap Lampu Sorotatribut:
- Index Protection: IP65
- HOLZ Flood LightDeskripsi:Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
- Meval LED Floodlight ECODeskripsi:MEVAL LED Floodlight ECO 10W - PutihLED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Beam Angle (°): 120
- Level Protection: IP 65
- Long Life Lamp (hour): 20000
- Material: Alumunium
- Sertification: SNI
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- TOTAL Lithium-Ion Portable LampDeskripsi:Package comes with: 1 pc 20V 2.0Ah Battery 1 pc Fast Intelligent Charger
- BOSCH Battery LampDeskripsi:-Bekerja setiap saat sepanjang hari: Pencahayaan yang sangat baik berkat LED berdaya baterai hingga 1900 lumens-Siap dipakai sepanjang hari: daya baterai hingga 8 jam-Disesuaikan dengan cepat dan fleksibel untuk semua situasi kerja: 5 posisi yang dapat diatur dan ulir tripod 5/8 "atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Operating Time 14.4V (minute/Ah): 80 (14.4V)
- Operating Time 18V (minute/Ah): 100
- Brightness Levels: 2
- Luminous Flux (Lumen): 1900
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- DEWALT FlashlightDeskripsi:These flashlights run on DEWALT batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.atribut:
- Brightness: 500 & 250 Lumens
- Bulb Type: LED
- Lighting Type: Area Light
- Lumens: 101-500
- Run-type: UP TO 22 HRS
- System: 18V XR
- Philips SmartBright Floodlight G2Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)atribut:
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
- NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9LDeskripsi:BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran:5 – 10% (kuas, rol).30 – 40% (air spray).10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Pengenceran: Bee Brand 1000 Thinner
- Sebaran Teoritis (m²): 14-26
- Ukuran (L): 0.9
Daftar Harga lampu tembak led Terbaru March 2026
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| MASKO LED Kap Lampu Sorot | Rp54.900 |
| HOLZ Flood Light | Rp199.900 |
| Meval LED Floodlight ECO | Rp109.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp159.900 |
| KRISBOW Lampu Proyek LED | Rp87.900 |
| Makita Rechargeable Stand Light | Rp7.499.900 |
| TOTAL Lithium-Ion Portable Lamp | Rp429.900 |
| BOSCH Battery Lamp | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102121979-1.jpg)




/bdP110142409-1.jpg)








/eeP106159518-4.jpg)
/P101558813-1.jpg)