Beli kompresor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Compressor Mini
    Mulai

    Rp389.900

    Wipro Compressor Mini
    atribut:
    • DC Voltage (V): 12
    • Max. Amperage (A): 10
    • Displacement (L/minute): 27
    • Duration (minute): 12~15
    • Maximum Pressure (psi): 150
  2. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  3. GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp109.900

    GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyester
    • Suspenders (inch): 1-1/2
    • Suspenders Material: Tali Elastis
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  6. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  7. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  8. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  11. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  12. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  13. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  14. Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    atribut:
    • Power (W/Hp): 120/ 1/6
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Airflow (L/minute): 20-23
    • Maximum Pressure (psi): 57
    • No Load Speed (rpm): 1450
  15. Jabra Speak 510 MS Speakerphone (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Jabra Speak 510 MS Speakerphone (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    -AudioPeak output power 10wattMicrophone type Omni-directionalSignal to noise ratio (SNR) +70dBSpeaker sensitivity, Output sensitivity in Max volume: 0dB Pa/VdCertifications Bluetooth 3.0, CE, FCC, RoHS, REACH-ConnectivityConnectivity Micro USB for ChargingBluetooth standard Bluetooth 3.0Bluetooth range Up to 30mSupported Bluetooth profiles A2DP (v1.2), Hands-free Profile (v1.6), Headset Profile (v1.2), AGHFP (v1.6)PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 360) USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth 3.0)-BatteryTalk-time Up to 15hoursStandby time Over 200 days with Automatic power off featureCharging time Approximately 2hours-GeneralSpeakerphone weight 195g/6.88ozWhats in the box Jabra Speak 510 -Pouch -Jabra Link 370 (PC USB Bluetooth dongle comes with Jabra Speak 510+) -Quick Start Guide -Warranty and Warning leaflets
  16. Good Day Kopi Instan Freeze Hazelnut Macchiato
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Good Day Kopi Instan Freeze Hazelnut Macchiato
    Deskripsi:
    Good Day Coffee Freeze Hazelnut Macchiato Kopi Good Day Freeze bisa larut pake air dingin, Perpaduan kopi segerrr dan Hazelnut yang nikmat ini bisa jadi pilihan tepat banget untuk kamu minum di mana saja dan kapan saja. Kopi instant segerr dan ga ribet ? Ya Good Day Coffee Freeze ! Kopi DINGIN Ya Pake AIR DINGIN Kemasan Renteng 10 pcs x 30 gr
    atribut:
    • Size (g): 30
  17. Nice Tisu Wajah Pop Up
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Nice Tisu Wajah Pop Up
    atribut:
    • Number of Sheets: 200
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  18. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
Daftar Harga kompresor mini Terbaru October 2026
Mesin HL Automatic for Mini Compressor (Otomatis Kompresor)Rp91.900
Wipro Compressor MiniRp389.900
INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp509.900
BANKITWANGI Teh Organic Imperial Black TeaRp92.900
GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)Rp109.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)