Beli kompresor kulkas 2 pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIBERIA Compressor
    Mulai

    Rp1.299.900

    SIBERIA Compressor
    Deskripsi:
    Kompresor Kulkas, Freezer
    atribut:
    • Refrigerant: R134A
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
  2. EMBRACO Refrigeration Condensing Unit (Mesin Kondesor)
    Mulai

    Rp23.999.900

  3. CONRADER Air Compressor Valve (Klep Kompresor)
    Mulai

    Rp469.900

    CONRADER Air Compressor Valve (Klep Kompresor)
    Deskripsi:
    These valves manage the pressure in an engine-driven air compressor by combining the function of a pilot valve and an unloader valve in one device. A pilot valve maintains a set pressure range while the engine continues to run in between the cycles of the pump. An unloader valve releases, or bleeds off, air to reduce pressure that builds up in the pump. This happens when compressed air in the pump is not able to be stored in the tank or system when the maximum pressure is reached. Unloader valves protect the pump from the strain of working against pressure during startup, which puts stress on the pump and may reduce its operating life.
    atribut:
    • Inlet Type: NPT
    • Outlet Type: NPT
  4. Max Air Compressor
    Mulai

    Rp15.999.900

    Max Air Compressor
    atribut:
    • Control Pressure (MPa): OFF pressure / about 0.95, ON pressure / about 0.75
    • Cylinder Diameter (mm): 47
    • Discharge Rate (L/minute): 65/75
    • Frequency (Hz): 50/60 (shared)
    • Height (mm): 380
    • Length (mm): 400
    • Load current (A): 14
    • Motor Power (W): 750
    • Noise Level (dB): 75
    • Number of Cylinders: 1
    • Pneumatic Outlet: One-touch air chuck for general nailing machine and air tool
    • Power Source (V): AC100 (50/60Hz shared)
    • Rotation Speed (rpm): Up to 2850 (50Hz), 3450 (60Hz)
    • Stroke (mm): 24
    • Tank Capacity (L): 4.5
    • Width (mm): 400
  5. FINI Piston Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FINI Piston Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Fequency (Hz): 50
    • Oil Less: No
  6. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  7. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  8. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  9. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  10. TECUMSEH Reciprocating Compressor
    Mulai

    Rp53.999.900

    TECUMSEH Reciprocating Compressor
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. Panasonic Compressor R32
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic Compressor R32
    atribut:
    • Type: R32
  12. EMBRACO Kompresor AC
    Mulai

    Rp9.299.900

    EMBRACO Kompresor AC
    atribut:
    • UNSPSC: 40151607
    • Frequency (Hz): 60
    • Height (inch): 8
    • Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
    • Phase: 1
  13. Daikin Compressor AC Outdoor
    Mulai

    Rp2.899.900

    Daikin Compressor AC Outdoor
    Deskripsi:
    Compressor poutdoor AC daikin inverter
  14. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  15. MECLINE Unloader & Relief Valve
    Mulai

    Rp1.499.900

    MECLINE Unloader & Relief Valve
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Body Material: Brass
    • Function: Safety
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 194
    • Type: High Pressure
    • Wetted Materials: Brass/Stainless Steel
  16. SECOP Kompresor AC
    Mulai

    Rp6.199.900

    SECOP Kompresor AC
    Deskripsi:
    Reciprocating compressors use a piston that moves back and forth repeatedly to compress the refrigerant. They are best suited for non-continuous use, such as in residential HVAC systems, which benefit from their higher pressure outputs and efficiency.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  17. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
Daftar Harga kompresor kulkas 2 pintu Terbaru October 2026
SIBERIA CompressorRp1.299.900
Danfoss Kompresor SecopRp2.699.900
EMBRACO Refrigeration Condensing Unit (Mesin Kondesor)Rp23.999.900
CONRADER Air Compressor Valve (Klep Kompresor)Rp469.900
Max Air CompressorRp15.999.900
FINI Piston Compressor (Kompresor Angin)Rp5.099.900
Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp1.099.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait