MECLINE Unloader & Relief Valve

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Body MaterialBrass
FunctionSafety
Maximum Fluid Temperature (°F)194
TypeHigh Pressure
Wetted MaterialsBrass/Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Unloader Valve High Pressure Max Flow GPM 8 Flow Range (GPM) 0.5 to 8 Pressure Range (PSI) 500 to 2900 Max Fluid Temp (F) 194 Degrees Body Material Brass Wetted Materials Brass/Stainless Steel Inlet Port (In.) 3/8 (M)NPT Outlet Port (In.) 3/8 (M)NPT Bypass Port (In.) 3/8 (F)NPT Max Pressure (PSI) 2900 Height (In.) 3-45/64 Safety Application High Pressure Water Trap Pressure Unloader

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan