EMBRACO Kompresor AC

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151607
Frequency (Hz)60
Height (inch)8
Line Connection Discharge I.D. (inch)1/4
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Refrigeration Compressor BtuH 5 300 BtuH Voltage 115 1 Phase Line Connection Suction I.D. 5/16 in Line Connection Discharge I.D. 1/4 in Refrigerant Type R-134a Nominal HP 1/3 hp 60 Hz 5.8 A Amps Evaporating Temp @ ARI Standards 45 Degrees F Condensing Temp @ ARI Standards 130 Degrees F Base Mount Length 6 1/2 in Base Mount Width 4 in Length 8 in Width 6 3/4 in Height 8 in Standards UL/CSA Includes Mounting Parts Protector and Bale Strap Relay Terminal Cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan