Beli keyboard wireless logitech di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp419.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  2. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp999.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows ® 7, Windows 8, Windows 10 or later - Chrome OS ™- Linux ® kernel 2.6+ - USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Connection Type: Logitech non-unifying protocol (2.4GHz) with Nano USB receiver- Wireless Range: 10 meters / 33 feet- Software Support: Logitech SetPointKeyboard- Low-profile keys Adjustable keyboard height- Battery: 2 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 36 months- Dedicated Keys: 15 function keys accessible via the "fn" keyMouse- Connecting/Power: Power On/Off button- Sensor technology: Advanced optical tracking- Battery: 1 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 12 monthsPACKAGE CONTENTS- Keyboard - Mouse - Receiver wireless - User DocumentationPART NUMBER- PN: 920-007937
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): Keyboard 137.5x435.5x20.5, Mouse 97.7x61.5x35.2, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
    • Durability: 70 million keystrokes
    • Actuation Distance (mm): 1.5
    • Actuation Force (g): 45
    • Total Distance (mm): Traveled 3.2
  3. Logitech Keyboard Wireless
    Mulai

    Rp999.900

    Logitech Keyboard Wireless
    Deskripsi:
    TYPE A REPORT ON YOUR COMPUTER, THEN A MESSAGE ON YOUR PHONEImagine what a computer keyboard should be: well-built with familiar and comfortable typing. Now imagine that same computer keyboard working with your phone and tablet too. That’s the thinking and design behind the K375s Multi-Device, a full-size keyboard and stand combo for all the screens you use at your desk.SYSTEM REQUIREMENTS- Computers, phones, and tablets that support external keyboards (HID profile)- Windows 7,8,10 or later- Android 5.0macOS 10.10 or later- iOS 5 or later- Chrome OS™- USB connection- Available USB port required.- Bluetooth connection- Bluetooth Smart ready device with keyboard support required .TECHNICAL SPECIFICATIONS- Connection Type- Logitech Unifying protocol: 2.4 GHz- Bluetooth Smart technology- Wireless range: 10 m wireless range 7Wireless range may vary due to environmental and computing conditions. Wireless encryption is between keyboard and the connected computer or mobile device.- Wireless encryption: Yes Software support- Logitech Options for Mac: OS X 10.8 and aboveLogitech Options for Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 and aboveLogitech Flow™- Indicator Lights (LED): 3 Bluetooth channel LEDs- Battery indicator light: Yes- Battery: 2 x AAA- Battery life (not rechargeable): 24 months - Connect/Power: On/Off SwitchPACKAGE CONTENTS- Keyboard- Universal stand- 2 AAA batteries- USB receiver- User documentationPART NUMBER- 920-008250
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 137.5x435.5x20.5
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensor: Hero 25K
    • Resolution (dpi): 100 to 25600
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400 IPS
  4. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  5. Logitech Slim Wireless Combo
    Mulai

    Rp959.900

    Logitech Slim Wireless Combo
    Deskripsi:
    OWN YOUR SPACEMake any space minimalist, modern, and whisper-quiet with the MK470 Slim Wireless Combo – an ultra-thin and design-forward keyboard and mouse combo perfect for getting things done efficiently – even in the tightest desk spaces
    atribut:
    • Mouse Dimensions (mm): 107x59x26.5
    • Keyboard Dimensions (mm): 143.9x373.5x21.3
    • Mouse Sensor Technology: High precision Tracking
    • Sensor Solution (dpi): 1000
    • Number of Button: 3
    • Battery Life Mouse (months): 18
    • Batter Type Mouse: AA (1x)
    • Battery Life Keyboard (months): 36
    • Battery Type Keyboard: AAA (2x)
    • Keyboard Wireless Operating Distance (m4): 10
    • Keyboard Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
    • Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Mouse, 1 AA battery (pre-installed), USB receiver, User documentation
  6. Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Mulai

    Rp519.900

    Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Deskripsi:
    Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Touchpad Dimension (mm): 76x47
    • Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
  7. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp1.299.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTSWindows ® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10Chrome OS™USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Battery life: 48 months 1- Battery: 2-AAA- On/Off Button: Yes- Keyboard layout with the latest 12 F-key keys for media control:- Unifying-ready keyboard: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m 2- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Sensor technology: Logitech Advanced Optical Tracking- Resolution: 1000 dpi- Battery life: 18 months- Battery: 1-AA- On/Off Button: Yes- Number of buttons: 3- Scroll Wheel: Yes- Tilt function: No- Unifying-ready mouse: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Connection interface: USB receiverPACKAGE CONTENTS- Keyboard, Mouse- USB Receiver- 2 AAA alkaline batteries in the keyboard (pre-installed)- 1 AA alkaline battery in the mouse (pre-installed)- User documentation- WARRANTY INFORMATION- 1 Year Limited Hardware WarrantyPART NUMBER- PN: 920-006491
  8. Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Mulai

    Rp769.900

    Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Deskripsi:
    Make any space modern, and multi-device with the K580 Slim Multi-Device – an ultra-thin and design-forward keyboard perfect for typing your ideas on your computer and switching to writing a text on your smartphone.The ideal companion for your everyday multitasking.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 143.9x373.5x21.3
    • Battery Life Ketboard (months): 24
    • Battery Type: 2AAA (included)
    • Wireless Operating Distance (m³): 10
    • Wireless Technology: Logitech Unifying Receiver or Bluetooth low energy technology
    • Unifying Ready Receiver: Yes
    • Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Unifying USB receiver, User documentation
  9. Microsoft Wireless Desktop USB Port
    Mulai

    Rp819.900

    Microsoft Wireless Desktop USB Port
    Deskripsi:
    Wireless Desktop 3050This keyboard and mouse combination is compact, secure, and modern.Upgrade your laptop or desktop computer experience with this wireless keyboard and mouse set that packs an abundance of convenient features into modern design. The keyboard’s soft-touch palm rest and quiet keys lend an elegantly professional look and feel that you’ll enjoy day after day. And, the keyboard has function to match its form—enjoy the convenience of media playback controls, one-touch zoom, and customizable keyboard shortcut keys that access programs in the Windows Taskbar. This keyboard also features Advanced Encryption Standard (AES*) technology, which is designed to help protect your information by encrypting your keystrokes. Microsoft BlueTrack Technology in the mouse gives you precise control on virtually any surface, while the rubber side grips and slightly longer mouse body provide an amazingly comfortable feel1Customizable features require Mouse and Keyboard Center app.. Plus, you can wander up to 30 feet away from your PC and maintain a dependable wireless connection.
  10. Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Mulai

    Rp559.900

    Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Deskripsi:
    Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x279x16
  11. Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Combo
    Mulai

    Rp209.900

    Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Combo
    atribut:
    • Number of Keys Keyboard: 79pcs
    • Keyboard Size (mm): 289.0x140.0x26.5
    • Keylife of Keyboard: Over 5million times
    • Range of Keyboard (m): Up to 20
    • Number of Keys Mouse: 3pcs
    • DPI of Mouse: 1600
    • Keylife of Mouse: Over 3million times
    • Mouse Size (mm): 113x64x32
  12. Logitech Wireless Desktop Nano
    Mulai

    Rp999.900

    Logitech Wireless Desktop Nano
    Deskripsi:
    SIMPLE, QUICK, AND COLORFULWelcome concise and colorful accessories that will beautify your workspace. This space-saving keyboard and mouse combines smooth typing, browsing, and scrolling with the convenient wireless freedom you need to work comfortably, at home or on the go. KEYBOARDS THAT SAVE SPACEIts minimalistic shape packs all the buttons you need in a small space, leaving plenty of room for the compact mouse that comes with it. Its integrated support feet allow you to type comfortably the way you want. Ideal for tight spaces, this combo is easy for kids to use.COMPATIBLE MOUSE WITH VERY INTELLIGENT DESIGNThis compact wireless mouse features an ultra-smart design that's ideal for small hands. This mouse can be tucked into a laptop bag so you can work anywhere, whether you're right-handed or not. Equipped with smooth and accurate cursor control for easy navigation.WIRELESS FREEDOMA tiny USB receiver is already paired with your keyboard and mouse for plug-and-play connectivity. Works wireless up to a maximum of 10 meters1Wireless coverage may vary depending on environmental and computing conditions. with a strong and reliable USB 2.4 GHz receiver connection so you won't experience lags or drops.A STYLE THAT FITS YOUR TYPEChoose from tons of quirky color schemes and cute patterns. Concise and playful, this is a range of accessories that anyone looking for unique colors and contrasts can enjoy.MADE TO LONG LASTINGType for up to three years without having to replace the battery and use the mouse for up to a year before having to replace the battery. This keyboard is spill proof and made to last.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): Keyboard 288x139x21, Mouse 100x32x60, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
  13. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  14. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp369.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  15. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  16. Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Mulai

    Rp199.900

    Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Deskripsi:
    Huruf tebal berwarna putih cerah membuat tombol lebih mudah dibaca, sempurna untuk mereka yang memiliki penglihatan kurang sempurna. Kemungkinannya kecil untuk luntur juga.Cukup colokkan USB kecil dan nikmati koneksi yang kuat tanpa waktu lama. keyboard dan mouse nirkabel Anda akan masih terhubung hingga jarak 15 meter.Sensor 3D 1600DPI dapat mencapai halus dan sensitif kontrol kursor & memungkinkan Anda untuk beroperasi dengan percaya diri di sebagian besar permukaan.
    atribut:
    • Wireless Range (m): 15
    • Keyboard Dimensions (cm): 43x12
    • Keyboard Button (pcs): 104
  17. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  18. Microsoft Wireless Keyboard
    Mulai

    Rp999.900

    Microsoft Wireless Keyboard
    Deskripsi:
    Microsoft Wireless Keyboard 850The Wireless Keyboard 850 is ready when you areLook no further for a quality keyboard that offers great value and the features you need. Enjoy the freedom and convenience of wireless technology. Quiet touch keys let you focus on the task at hand. And this keyboard also features Advanced Encryption Standard (AES*) technology, which is designed to help protect your information by encrypting your keystrokes.ComputerRequires a PC that meets the requirements for and has installed one of these operating systems:- Windows 10 / 8 / 7- Mac OS X v10.4 – 10.7Hard Drive Space- Customisable Windows features require Mouse and Keyboard Centre software (150 MB software download) and the latest Windows update.Operating SystemsCOMPATIBLE- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8LIMITED FUNCTIONALITY- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5, Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE- iOS 8, iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Connectivity: USB only
    • Battery: 2 AAA batteries (included)
    • Dimensions (LxW) (mm): 486x227
  19. Taffware Wireless Bluetooth Keyboard Rechargeable
    Mulai

    Rp45.900

    Taffware Wireless Bluetooth Keyboard Rechargeable
    Deskripsi:
    Keyboard bluetooth nirkabel mini adalah solusi praktis dan serbaguna bagi siapa saja yang perlu mengetik saat bepergian. Keyboard ini dapat terhubung ke smartphone, tablet, atau laptop Anda melalui koneksi bluetooth, memungkinkan Anda mengetik dan mengontrol perangkat Anda dari mana saja dalam jangkauan. Ukurannya yang kecil dan ringkas membuatnya dapat masuk ke tas laptop dan dompet besar dengan mudah, sangat ideal untuk Anda yang sering bepergian dan tidak ingin repot membawa keyboard yang besar. Miliki keyboard bluetooth dari Taffware sekarang juga!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x12.5
    • Keyboard Type: Keyboard Wireless
    • Battery Capacity (mAh): Lithium 150
    • Bluetooth Range (m): 10
    • Connection: Bluetooth V 3.0
    • Material: Plastik
  20. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Daftar Harga keyboard wireless logitech Terbaru January 2026
Logitech Wireless Combo (Keyboard)Rp419.900
Logitech Wireless DesktopRp999.900
Logitech Keyboard WirelessRp999.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp209.900
Logitech Slim Wireless ComboRp959.900
Logitech Wireless Touch Keyboard PlusRp519.900
Logitech Wireless DesktopRp1.299.900
Logitech Slim MultiDevice KeyboardRp769.900
Microsoft Wireless Desktop USB PortRp819.900
Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardRp559.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)