Karya Kabel Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (m)50
Core x Size (mm²)1x1.5
Nominal Cross Section Area (mm²)1.5
Number of Cores1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait