Beli kabel heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMD Heater Cable
    Mulai

    Rp2.799.900

    AMD Heater Cable
    atribut:
    • Size (mm): 160-315
  2. Non Brand Electric Heating Cable (Kabel Heater)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Electric Heating Cable (Kabel Heater)
    Deskripsi:
    Wall brushes are thick, flat brushes that hold a large amount of paint for covering large surface areas such as walls, doors, and paneling. They generally come in wide-width sizes and have various bristle types that allow them to work with all types of paint.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121601
  3. Raychem Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)
    Mulai

    Rp679.900

    Raychem Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)
    Deskripsi:
    Cut-to-length electric heating cables are packaged in bulk, so users can cut as much as needed for each job. These cables require installation accessories. They protect pipes, roofs, and gutter systems against damage from freezing or ice buildup.
  4. Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Mulai

    Rp259.900

    Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    atribut:
    • Voltage (kV): 1
    • Temperature (°C): -55 to +125
  5. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  6. TEMPCO Cartridge Heater
    Mulai

    Rp529.900

    TEMPCO Cartridge Heater
    atribut:
    • UNSPSC: 40101828
    • Precision Sheath Dia. Tolerance (inch): ±0.002
  7. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  8. BriskHeat Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BriskHeat Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)
    Deskripsi:
    Cut-to-length electric heating cables are packaged in bulk, so users can cut as much as needed for each job. These cables require installation accessories. They protect pipes, roofs, and gutter systems against damage from freezing or ice buildup.
  9. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  10. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp36.900

  11. TEMPCO Flexible Strip Heater
    Mulai

    Rp559.900

    TEMPCO Flexible Strip Heater
    Deskripsi:
    Flexible Strip Heaters with Standard Mounting help transfer heat to flat or irregularly shaped surfaces, including three-dimensional geometries. Flexible strip heater includes leads that easily attach to the system, machine, and/or component. Overall length varies from 2" to 72".
    atribut:
    • UNSPSC: 40101821
    • Heater Voltage (V): 120 AC
    • Lead Length (inch): 10
    • Material: Silicone Rubber
    • Phase: 1
  12. Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Ribbon Heater
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Ribbon Heater
    Deskripsi:
    Since the heating element is covered with 100% silicone resin, there is no need to worry about electric leakage due to humidity. It has a high heat-resistant temperature and is excellent in durability, weather resistance, and chemical resistance. It's flexible, easy to handle, and easy to roll. The central part of the ribbon is concave on both the top and bottom, and because it is made of rubber, the surface does not slip and you can wrap it perfectly.
    atribut:
    • Material: Silicon rubber
    • Width (mm): 12
    • Thickness (mm): 3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
    • Lead Wire: Double-sided Block With 1m Parallel Line
    • Maximum Operating Temperature (°C): Regular 180
    • Power Supply (V AC): 100 (50/60Hz) (Lead wire disconnected)
    • Product Code: 100566
  13. KLINGER Gasket Sil C-4400
    Mulai

    Rp2.599.900

    KLINGER Gasket Sil C-4400
    Deskripsi:
    Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  14. Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Cord Heater
    Mulai

    Rp869.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Cord Heater
    Deskripsi:
    Since the heating element is covered with 100% silicone resin, there is no need to worry about electric leakage due to humidity. It has a high heat-resistant temperature and is excellent in durability, weather resistance, and chemical resistance. It's flexible, easy to handle, and easy to roll. Since it is made of rubber, the surface does not slip and you can wrap it perfectly. Suitable for parts that cannot be covered with a ribbon heater and thin tubes.
    atribut:
    • Material: Silicon rubber
    • Outer Diameter (mm): 2.5
    • Cold and Heat Resistant Temperature (°C): -60 to +200
    • Insulation Resistance (MΩ): After 60 minutes in water DC500-100 or more
    • Lead Wire: With Double-sided Lead Wire 1m
    • Maximum Operating Temperature (°C): Regular 180
    • Power Supply (V AC): 100 (50/60Hz) (Lead wire disconnected)
    • Product Code: 100561
    • Withstand Voltage (V) : 200 (3sec after 60min Underwater)
  15. Non Brand Electric Heating Cable For Indoor Outdoor
    Mulai

    Rp6.399.900

    Non Brand Electric Heating Cable For Indoor Outdoor
    atribut:
    • Cable Type: Self-Regulating
    • NEMA Plug Configuration: 5-15P
    • Amps per Foot at 40F (A): 0.04
    • Cable Cover Material: Thermoplastic Elastomer
    • Cable Material: Copper
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 60
    • Maximum Circuit Length (ft): 250
    • Maximum Operating Temperature (°F): 150
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Number of Conductors: 2
    • Overall Width (inch): 1/2
    • Phase: 1
    • Standards: cETLus
  16. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Protection of insulation device wiring, terminal processing, is ideal for identification.
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Operating Temperature Range (°C): 55-125
    • Length (m): 0.152
    • Contraction ratio: 0.0840277777777778
    • Shrinkage Temperature (°C): 70
  17. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  18. TRUSCO Cartridge Heater (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Cartridge Heater (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Lead Wire Length (mm): 1000
    • Material Connecting Pipe: Copper, tin plating
    • Material Insulation Tube: Glassfiber
    • Material Lead Wire: Nickel
    • Material sheath: SUS321
    • Resistance At Room Temperature: Ohmplus Or Minus10%
Daftar Harga kabel heater Terbaru October 2026
AMD Heater CableRp2.799.900
Non Brand Electric Heating Cable (Kabel Heater)Rp379.900
Raychem Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)Rp679.900
AS ONE K Thermocouple compensating lead wireRp829.900
Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Rp259.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
TEMPCO Cartridge HeaterRp529.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
BriskHeat Heating Cable Electric (Kabel Pemanas Listrik)Rp1.499.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)