monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp56.900
Spesifikasi
MaterialPolyolefin
Operating Temperature Range (°C)55-125
Length (m)0.152
Contraction ratio0.0840277777777778
Shrinkage Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Protection of insulation device wiring, terminal processing, is ideal for identification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan