Non Brand Electric Heating Cable (Kabel Heater)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26121601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wall brushes are thick, flat brushes that hold a large amount of paint for covering large surface areas such as walls, doors, and paneling. They generally come in wide-width sizes and have various bristle types that allow them to work with all types of paint.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Application Tape For Use With 13R074 13R075 13R076 13R077 13R078 13R079 13R080 13R081 13R082 13R083 13R084 13R085 13R086 13R087 Includes (1) Roll Glass Cloth Tape 66 ft (10) Electric Trace Labels Standards cULus Glass Cloth Overall Length 66 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait