York Pump Jet Pump Deep Well (Pompa Sumur Dalam)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Suction Pipe (inch)1x1 1/4
Suction pipe diameter (mm)25 (1inch)
Automatic ON/OFF Working (kg/cm²)ON : 1.4 & OFF : 2.8
IPIPx4
Max. Water Temperature (C)40
Ppm2850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
Fitur
Motor Dilengkapi Thermal Protector
Kegunaan
Pompa york banyak digunakan pada rumah, kebun, irigasi, pertanian, taman , aquarium dan gedung

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan