DAYTON Jet Pump Convertible (Pompa Jet)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Convertible Jet Pump HP 1 hp Rated Voltage 115/230V AC Amps 18.0/9.0 A Ejector Included No Flow Rate @ 10 ft Lift @ 30 PSI 23.4 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 40 PSI 18 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 50 PSI 12.5 gpm Flow Rate @ 20 ft Lift @ 30 PSI 14.3 gpm Flow Rate @ 20 ft Lift @ 50 PSI 14 gpm Flow Rate @ 50 ft Lift @ 30 PSI 8.3 gpm Flow Rate @ 50 ft Lift @ 40 PSI 5.4 gpm Flow Rate @ 50 ft Lift @ 50 PSI 2.5 gpm Flow Rate @ 80 ft Lift @ 30 PSI 7.7 gpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait