HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
Total Dischange Head (m)12
Suction Pipe (mm)35
Capacity (L/minute)20 | 16 | 9
Dimensions (mm)384x384x628
Discharge Pipe (mm)25
Motor Power (W)300
Total Suction Head (m)18 | 24 | 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.
- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.
- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.
- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.
- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.
- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.
- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan