Beli hook hanger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  2. Nitoms Hook
    Mulai

    Rp78.900

    Nitoms Hook
    Deskripsi:
    -It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Type
  3. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  4. JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)
    Mulai

    Rp569.900

    JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)
    atribut:
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 25×19
    • Material: Steel
    • Overall Length (mm): 600
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. 3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Mulai

    Rp51.900

    3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Deskripsi:
    Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Good for Outdoors: No
  6. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  7. Hikari Swing Hook
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Hikari Swing Hook
    atribut:
    • Material: Steel
    • Set Contents: Screws
    • D (mm): 3.0
    • A (mm): 34
    • L (mm): 42
    • B (mm): 14.5
    • Suspended Load (N/kgf): 49/5
    • Accessories: Screw
    • Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
  8. KOKUYO Key Hanger
    Mulai

    Rp159.900

    KOKUYO Key Hanger
    Deskripsi:
    By color development of the hanger, you can manage keys by color coding. Adhesive tape is attached to the back of the hanger. Because it has a V cut groove, it can be used separately as necessary. Because the hook is thin, it can be directly locked.
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): (Per link) 33 x 30 x 27
    • Materials (hook): Brass, nickel plating ( phi 2.8 mm)
    • Body Material: PMMA (white) With adhesive
  9. TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 5
    • Height (mm): 145
    • Length (mm): 54
    • Material: Steel (Unichrome plating finish)
    • Maximum Load (kg/unit): 5
    • Number of Holders: 8
    • Opening Width (mm): 130
  10. Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    atribut:
    • Color: Random Color
  11. ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis Lantai
    Mulai

    Rp3.299.900

    ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis Lantai
    Deskripsi:
    Finishes protect and restore floors with a scuff-resistant coating. These finishes are applied over sealed floor surfaces and are designed for use with high-speed buffing and burnishing machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131802
    • Cleaner Form: Liquid
    • Container Size (gal): 1
    • Finish Type: High Gloss
    • Flash Point Temperature (°F): 212
    • For Floor Type: Ceramic; Linoleum; Vinyl
    • Maximum Application Temperature (°F): 90
    • Maximum Coverage Area (ft²): 2000
    • Maximum Drying Time (hour): 2
    • Minimum Application Temperature (°F): 50
    • Minimum Coverage Area (ft²): 1500
    • Minimum Drying Time (hour): 1
    • Packaging: Jug
    • Properties: Low Foam; Biodegradable; Nonflammable
    • Ready to Use/Concentrated: Ready to Use
    • Recommended Dilution: Ready to Use
    • Standards: ESDA 20.20
    • VOC Content: 4%
  12. Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    Mulai

    Rp39.900

    Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • D (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For hanging and hooking things.
  13. TRUSCO Sign Rope
    56%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Sign Rope
    Deskripsi:
    Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
  14. Toptul Heavy Duty Measuring Tape
    Mulai

    Rp209.900

    Toptul Heavy Duty Measuring Tape
    Deskripsi:
    - High impact resistant ABS case with soft grip- Nylon coated steel tape for maximum Corrosion Protection & Wear Resistance- Shock-Absorbing blade return bumper- Double locking system, Pause button allows blade to be stopped in any position- Self-aligning end hook for very accurate internal/external measurements- Decimal in red marking- Dual scale reading in both Metric and Imperial- Precision Class II
  15. TSUYORON Hook Hanger
    Mulai

    Rp109.900

    TSUYORON Hook Hanger
    Deskripsi:
    -Bundles and holds the rope.-With hook hanger function.-Can be attached to both left and right.
    atribut:
    • Material: Nylon Resin
  16. Ohto Magnet Hook
    Mulai

    Rp88.900

    Ohto Magnet Hook
    Deskripsi:
    -By adopting a neo magnet, although compact body size, still a powerful hook.-Because the hook part rotates 90° back and forth, it can be used for ceiling surface etc.-Magnet Type
    atribut:
    • Load Capacity: 2.5kg
    • LxW: 54x31mm
  17. monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner) (Gantungan Karabiner)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner) (Gantungan Karabiner)
    Deskripsi:
    As Joint bracket
    atribut:
    • Dimensions d2 (mm): 14
    • Dimension D (mm): Five
    • Reference Working Load (kN): 0.4
    • Dimensions w (mm): twenty four
    • Dimensions s (mm): 7
    • Dimension D1 (mm): 5.5
    • Finish Material: Steel / electro-galvanized processing
    • Size L (mm): 50
Daftar Harga hook hanger Terbaru October 2026
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Nitoms HookRp78.900
Taffhome Gantungan DindingRp4.900
Kenmaster Gantungan BajuRp18.900
JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)Rp569.900
3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)Rp51.900
Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)Rp24.900
Hikari Swing HookRp20.900
KOKUYO Key HangerRp159.900
TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)Rp379.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)