JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Dimensions (Width W x Height H) (mm)25×19
MaterialSteel
Overall Length (mm)600
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait