Beli hanger hook di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  3. MITSUYA Adhesive Hanger
    Mulai

    Rp63.900

    MITSUYA Adhesive Hanger
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel plate
  4. Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    Mulai

    Rp39.900

    Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • D (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For hanging and hooking things.
  5. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  6. SOLID HARDWARE Hanger Hook (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp149.900

    SOLID HARDWARE Hanger Hook (Gantungan Baju)
    atribut:
    • Color: AC (Anodized Chrome)+AS (Anodized Silver)
    • No. of Hook: 3
  7. LFI Ducting Elbow (Elbow Duct)
    Mulai

    Rp219.900

    LFI Ducting Elbow (Elbow Duct)
    atribut:
    • Angle (⁰): 90
    • Material: BJLS
    • Thickness (mm): 0.6
  8. Kenmaster Gantungan Baju Dinding Bahan Kayu
    Mulai

    Rp61.900

    Kenmaster Gantungan Baju Dinding Bahan Kayu
    Deskripsi:
    Gantungan baju merupakan salah satu hal kecil namun penting seperti untuk menjemur pakaian basah ataupun menggantung pakaian yang sudah disetrika. Bahan stainless steel pada gagang yang kuat dan Bahan Kayu yang mencengkram beban dengan baik dapat menggantung bermacam-macam benda.- Mudah di gunakan- Mudah di pindah-pindah kan- Terdapat 4 Hooks yang bisa di gunakan untuk apa saja- Kokoh dan bahan kayu yang berkualitas- Besi Berkualitas
    atribut:
    • Handle Material: Wood
    • Maximum Capacity (kg): 8
    • Gaet Material: Stainless Steel
  9. Wipro Magnet Gantungan dengan Hook
    Mulai

    Rp54.900

    Wipro Magnet Gantungan dengan Hook
    atribut:
    • Magnetic Capacity (lbs): 35
  10. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  11. Nitoms Hook
    Mulai

    Rp78.900

    Nitoms Hook
    Deskripsi:
    -It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Type
  12. JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)
    Mulai

    Rp569.900

    JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)
    atribut:
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 25×19
    • Material: Steel
    • Overall Length (mm): 600
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Hikari Swing Hook
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Hikari Swing Hook
    atribut:
    • Material: Steel
    • Set Contents: Screws
    • D (mm): 3.0
    • A (mm): 34
    • L (mm): 42
    • B (mm): 14.5
    • Suspended Load (N/kgf): 49/5
    • Accessories: Screw
    • Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
  14. 3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Mulai

    Rp51.900

    3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Deskripsi:
    Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Good for Outdoors: No
  15. KOKUYO Key Hanger
    Mulai

    Rp159.900

    KOKUYO Key Hanger
    Deskripsi:
    By color development of the hanger, you can manage keys by color coding. Adhesive tape is attached to the back of the hanger. Because it has a V cut groove, it can be used separately as necessary. Because the hook is thin, it can be directly locked.
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): (Per link) 33 x 30 x 27
    • Materials (hook): Brass, nickel plating ( phi 2.8 mm)
    • Body Material: PMMA (white) With adhesive
  16. TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 5
    • Height (mm): 145
    • Length (mm): 54
    • Material: Steel (Unichrome plating finish)
    • Maximum Load (kg/unit): 5
    • Number of Holders: 8
    • Opening Width (mm): 130
Daftar Harga hanger hook Terbaru October 2026
Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)Rp20.900
Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)Rp24.900
Kenmaster Gantungan BajuRp18.900
MITSUYA Adhesive HangerRp63.900
Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)Rp39.900
Hikari Key HangerRp21.900
Taffhome Gantungan DindingRp4.900
SOLID HARDWARE Hanger Hook (Gantungan Baju)Rp149.900
LFI Ducting Elbow (Elbow Duct)Rp219.900
Kenmaster Gantungan Baju Dinding Bahan KayuRp61.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait