Beli gypsum jayaboard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jayaboard Papan Gypsumatribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Jayaboard Gypsum AkustikDeskripsi:Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable materialatribut:
- Texture Selections: Byhua
- Thickness (mm): 9
- Length (mm): 1200
- Width (mm): 600
- Edge Type: Square
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Deskripsi:GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.atribut:
- Size (mm): 3.8x1220x2440
- Color: White
- TAF Sekrup Gypsumatribut:
- Head diameter: #6
- Material: Besi
- Color: Black
- Jayaboard CompoundDeskripsi:Kompon Cornice 5 in 1 merupakan produk kompon terbaik untuk penyambungan gipsum + papan silika, penempelan lis profil, menutup retak rambut dan lubang kecil yang membuat produk ini menjadi lebih praktis.Sustainability:Sertifikasi TKDNRekomendasi aplikasi:- Aplikasi sambungan papan gypsum.- Aplikasi sambungan papan silika.- Penempelan lis profil.- Menutup lubang kecil pada partisi.- Memperbaiki retak rambutKomposisi: 1 bagian air : 2 bagian cornice compound 5 in 1.
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Jayaboard Papan GyspsumDeskripsi:Jayaboard Soundstop merupakan papan gypsum yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan suara agar suara bising yang dihasilkan dari dalam sebuah ruangan tidak terdengar ke ruangan lain.Sustainability:- Sertifikasi Green Label Singapore & Green Listing Indonesia- Bebas asbestos- Zero VOC- Non radioactive material- Recyclable materialRekomendasi Pemasangan:- Bioskop- Hotel- Apartment- Home Theatre- Ruang Karaoke- Studio Musikatribut:
- Length (mm): 2400
- Width (mm): 1200
- TONATA Sprinkler PlateDeskripsi:Plate Sprinkler TonataPlate sprinkler merupakan sebuah piringan yang menutup Kepala Sprinkler secara keseluruhan sehingga Kepala Sprinkler tidak terlihat menyembul keluar. Biasanya dilakukan pada sprinkler system yang berada di dalam plafon.
- monotaro.id Sekrup GypsumDeskripsi:DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)atribut:
- Finishing: Black Zinc Plated Hitam
- Material: Carbon Steel
- PROPAN Dempul Kayu ImpraDeskripsi:Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.atribut:
- Type: Nitrocellulose
- Appearance: Colored Paste
- Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
- Thinner: Thinner Serba Guna Pro
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Flash Point (°C): 23
- Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
- Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
- GRC Board Timberplank 8mmDeskripsi:Motif Urat Kayu - Sangat cocok dan praktis untuk aplikasi pada bangunan yang membutuhkan design konsep kayu. Untuk lebih menampilkan motif kayu disarankan menggunakan cat plitur / cat motif kayu.atribut:
- Color: White
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
Daftar Harga gypsum jayaboard Terbaru March 2026
| Jayaboard Papan Gypsum | Rp97.900 |
| APLUS Gypsum Board | Rp60.900 |
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| Jayaboard Gypsum Akustik | Rp279.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| MR. Safety Gypsum Screw | Rp13.900 |
| GRC Board Papan Semen (Ciluk Board) | Rp88.900 |
| TAF Sekrup Gypsum | Rp8.900 |
| Jayaboard Compound | Rp109.900 |
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/iuP105641678-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Sprinkler%20Plate/5lP111129201-1.jpg)
/f3P107929543-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
/eiP102248522-5.jpg)