Beli papan gypsum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    Mulai

    Rp97.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    atribut:
    • Width (mm): 1200
    • Long (mm): 2400
    • Color: White
  2. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  3. GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Mulai

    Rp159.900

    GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Deskripsi:
    GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.
    atribut:
    • Size (mm): 4x1220x2440
    • Color: White
  4. Jayaboard Ceiling Gypsum Acoustic (Plafon Akustik Gipsum)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp279.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum Acoustic (Plafon Akustik Gipsum)
    Deskripsi:
    Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable material
    atribut:
    • Texture Selections: Byhua
    • Thickness (mm): 9
    • Length (mm): 1200
    • Width (mm): 600
    • Edge Type: Square
  5. GRC Board Timberplank 8mm
    Mulai

    Rp45.900

    GRC Board Timberplank 8mm
    Deskripsi:
    Motif Urat Kayu - Sangat cocok dan praktis untuk aplikasi pada bangunan yang membutuhkan design konsep kayu. Untuk lebih menampilkan motif kayu disarankan menggunakan cat plitur / cat motif kayu.
    atribut:
    • Color: White
  6. GRC Board Superplank 9mm BV
    Mulai

    Rp46.900

    GRC Board Superplank 9mm BV
    Deskripsi:
    Bevel 1 sisi - Sangat Cocok dan Praktik untuk Diaplikasikan pada Exterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.
    atribut:
    • Color: White
  7. Jayaboard Ceiling Gypsum Board (Papan Plafon Gipsum)
    Mulai

    Rp119.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum Board (Papan Plafon Gipsum)
    Deskripsi:
    Jayaboard Soundstop merupakan papan gypsum yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan suara agar suara bising yang dihasilkan dari dalam sebuah ruangan tidak terdengar ke ruangan lain.Sustainability:- Sertifikasi Green Label Singapore & Green Listing Indonesia- Bebas asbestos- Zero VOC- Non radioactive material- Recyclable materialRekomendasi Pemasangan:- Bioskop- Hotel- Apartment- Home Theatre- Ruang Karaoke- Studio Musik
    atribut:
    • Length (mm): 2400
    • Width (mm): 1200
  8. Indoboard by USG Boral Gypsum Board (Papan Gipsum)
    Mulai

    Rp91.900

    Indoboard by USG Boral Gypsum Board (Papan Gipsum)
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai partisi dinding atau plafon, dengan kestabilan dan ketahanan produk yang tinggi.Keunggulan INDOBOARD- Mudah diaplikasikan pada berbagai macam rangka.- Ringan dan kuat.- Kualitas konsisten dan harga ekonomis.
    atribut:
    • Thickness (mm): 9
    • Length (mm): 2400
    • Width (mm): 1200
  9. GRC Board Superpanel
    Mulai

    Rp479.900

    GRC Board Superpanel
    Deskripsi:
    Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.
    atribut:
    • Color: White
  10. THK Full-Ball Rolled Ball Screw Standard
    Mulai

    Rp2.099.900

    THK Full-Ball Rolled Ball Screw Standard
    Deskripsi:
    A compact, round type Ball Screw with a ball screw nut incorporated with a return pipe. The flange circumference is cut flat at the top and bottom, allowing the shaft center to be positioned low.
    atribut:
    • Greasing Hole A: M6
    • Type: With end seal + side seal + inner seal + metal scraper
  11. APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Mulai

    Rp88.900

    APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Deskripsi:
    Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)
    atribut:
    • Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
    • Preparation Time (minute): 18
    • Attachment Time (minute): 1
    • Dry Time (hour): ± 48
    • Working Time (minute): 15
  12. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  13. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  14. GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Mulai

    Rp109.900

    GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Deskripsi:
    GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.
    atribut:
    • Size (mm): 3.8x1220x2440
    • Color: White
  15. Lumia Wall Moulding List PVC
    Mulai

    Rp90.900

    Lumia Wall Moulding List PVC
    Deskripsi:
    Wall Moulding PVC atau List Ukiran Dinding bahan PVC, tersedia dalam berbagai pilihan motif dan ukuran.Cocok digunakan untuk membuat profil agar dinding terlihat lebih mewah dan elegan. Hadir dalam bahan PVC berkualitas yang difinishing tampilan doff. Pemasangan sangat mudah, cukup direkatkan menggunakan lem atau sealant, dan untuk sambungannya dapat dirapikan menggunakan kompon/dempul.
    atribut:
    • Length (cm): 290
    • Material: PVC
  16. Javafon Ceiling PVC (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp129.900

    Javafon Ceiling PVC (Plafon PVC)
    atribut:
    • Size (m): 3
    • Thickness (mm): 8
    • Width (cm): 20
  17. APLUS Silika Board (Papan Silika)
    Mulai

    Rp89.900

    APLUS Silika Board (Papan Silika)
    Deskripsi:
    Papan yang dibuat dengan pasir kuarsa, semen yang diperkuat serat selulosa sebagai bahan baku utama dan diproses dengan suhu tinggi, pemeliharaan tekanan tinggi dan perawatan khusus. Aplus Board sangat cocok diaplikasikan pada bangunan anda, seperti : Lantai Listplank Dinding Luar Partisi Plafon Kelebihan Aplus Board Bebas Asbes Anti Rayap Tahan Air Tahan Api Tahan Benturan
    atribut:
    • Length (mm): 2440
    • Width (mm): 1220
  18. Armstrong Ceiling Acoustic (Plafon Akustik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Armstrong Ceiling Acoustic (Plafon Akustik)
    atribut:
    • Thermal Conductivity (W/mk): λ = 0.052 - 0.057
Daftar Harga papan gypsum Terbaru October 2026
Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)Rp97.900
GRC Board Papan SemenRp139.900
GRC Board Papan Semen (Pink Board)Rp159.900
Jayaboard Ceiling Gypsum Acoustic (Plafon Akustik Gipsum)Rp279.900
GRC Board Timberplank 8mmRp45.900
GRC Board Superplank 9mm BVRp46.900
Jayaboard Ceiling Gypsum Board (Papan Plafon Gipsum)Rp119.900
Indoboard by USG Boral Gypsum Board (Papan Gipsum)Rp91.900
GRC Board SuperpanelRp479.900
THK Full-Ball Rolled Ball Screw StandardRp2.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)