Beli skrup gypsum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  2. monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  3. Fisher Nylon Anchor S-R Plug (Angkur Nilon)
    Mulai

    Rp729.900

    Fisher Nylon Anchor S-R Plug (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    -The long type of Fischer S Plug.-Quick operation is possible by actual parts matching construction. -For concrete, ALC.
    atribut:
    • Compatible Screw: Wood Screw/Tapping Screw
    • Material: Polyamide Resin PA6 (nylon 6)
  4. TAF Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp8.900

    TAF Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    atribut:
    • Head diameter: #6
    • Material: Besi
    • Color: Black
  5. Jayaboard Jointing Compound (Kompon Dinding)
    Mulai

    Rp109.900

    Jayaboard Jointing Compound (Kompon Dinding)
    Deskripsi:
    Kompon Cornice 5 in 1 merupakan produk kompon terbaik untuk penyambungan gipsum + papan silika, penempelan lis profil, menutup retak rambut dan lubang kecil yang membuat produk ini menjadi lebih praktis.Sustainability:Sertifikasi TKDNRekomendasi aplikasi:- Aplikasi sambungan papan gypsum.- Aplikasi sambungan papan silika.- Penempelan lis profil.- Menutup lubang kecil pada partisi.- Memperbaiki retak rambutKomposisi: 1 bagian air : 2 bagian cornice compound 5 in 1.
  6. Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    Mulai

    Rp97.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    atribut:
    • Width (mm): 1200
    • Long (mm): 2400
    • Color: White
  7. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
  8. LOBSTER(LOBTEX) Nylon Anchor Mungo Plug (Angkur Nilon)
    53%
    Mulai

    Rp60.900

    LOBSTER(LOBTEX) Nylon Anchor Mungo Plug (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    -Demonstrates a stable strength with original idea such as M type groove, cap rib, 2 fillets, block edge etc.-For installation of concrete, ALC, tile, mortar, block, brick, etc.
  9. Visero Adaptor & Charge (Casan Laptop)
    Mulai

    Rp29.900

    Visero Adaptor & Charge (Casan Laptop)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk:Power adaptor router.Power adaptor modemPower adaptor decoderPower adaptor DVR dan kamera CCTVPower adaptor untuk alat music, mainan dan aneka barang yang memerlukan daya 12v
    atribut:
    • Current (A): 1
  10. Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Deskripsi:
    Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendah
    atribut:
    • Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
  11. Jayaboard Flat Head Tapping Screw Gypsum Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Mulai

    Rp139.900

    Jayaboard Flat Head Tapping Screw Gypsum Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    Jayabolt adalah sekrup khusus gipsum yang digunakan sebagai solusi sekrup penggantung pada dinding partisi gipsum.Rekomendasi Berat Maksimum:- Pemakaian pada papan gipsum 9mm max. 12kg per titik.- Pemakaian pada papan gispum 12 mm max. 13kg per titik.
  12. One Fast Flat Head Drywall Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp789.900

    One Fast Flat Head Drywall Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup yang memiliki inovasi dengan desain standar spesifikasi, baik dari bentuk kepala, mata ulir hingga jenis ulir skrup yang mengadaptasi spesifikasi material yang ada di pasar International sehingga mempermudah para aplikator di dalam pekerjaannya.Sekarang kami pun hadir dengan pilihan Special Coating yang cocok digunakan pada daerah dengan kelembapandan suhu yang tinggi.
  13. Himel Soft Starter for Asynchronous Motor
    Mulai

    Rp9.499.900

    Himel Soft Starter for Asynchronous Motor
    atribut:
    • Product Specific Application: Fan, pump, compressor, conveyor, Complex and advanced machines
    • Network Number of Phases: 3 Phases
    • [Us] Rated Supply Voltage (V): 380 to 440 AC 50 to 60Hz
    • Starting Time (s): Adjustable from 2 to 100 / 12
    • Ambient Air Temperature (°C ): Operation : -10 to 40; Storage : -25 to 65
    • Assembly Style: Enclosed
    • Communication Port Protocol: Modbus
    • Deceleration Time Symb (s): Adjustable from 1 to 50
    • Discrete Input Type: Internal (RET) reset, Internal (EMS) emergency stop, Internal (STOP) stop, Internal (RUN) run
    • Output Voltage: ≤ power supply voltage
    • Product Destination: Asynchronous Motors
    • Type of Cooling: AF (air forced)
    • Type of Start: Start with voltage ramp
    • Vibration Resistance (m/s²): 5.9
  14. Moon Lion Flat Head Tapping Screw FAB/FH (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp129.900

    Moon Lion Flat Head Tapping Screw FAB/FH (Sekrup Kepala Datar)
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated (Hardened)
    • Material: Mild Steel
  15. Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga skrup gypsum Terbaru October 2026
Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Rp6.900
monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Rp19.900
MR. Safety Flat Head Tapping Screw Gypsum (Sekrup Kepala Datar)Rp13.900
Fisher Nylon Anchor S-R Plug (Angkur Nilon)Rp729.900
TAF Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Rp8.900
Jayaboard Jointing Compound (Kompon Dinding)Rp109.900
Fischer Nylon Anchor Universal Plug (Angkur Nilon)Rp179.900
Flexigo Flat Head Wood Tapping Screw White (Sekrup Kepala Datar)Rp10.900
Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)Rp97.900
Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)Rp7.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)