Beli gypsum board di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jayaboard Papan Gypsumatribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Deskripsi:GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.atribut:
- Size (mm): 3.8x1220x2440
- Color: White
- Jayaboard Gypsum AkustikDeskripsi:Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable materialatribut:
- Texture Selections: Byhua
- Thickness (mm): 9
- Length (mm): 1200
- Width (mm): 600
- Edge Type: Square
- GRC Board Papan Semen (Pink Board)Deskripsi:GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.atribut:
- Size (mm): 4x1220x2440
- Color: White
- LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board AnchorDeskripsi:-Easy construction only requiring driving with a hammer without a pilot hole.-This anchor is white and small with a thin head, enabling construction that does not stand out.-For mounting equipment on wall base materials such as gypsum boards(JIS:GB-R)of 9 to 12.5mm thickness and plywood(lauan plywood)of 4 to 5.5mm thickness.-Truss tapping screw 4 x 25atribut:
- WidthxLength: 5.4x7.2m
- Number of Eyelets: 28piece
- Eyelet Pitch (cm): 90
- NIPPON PAINT Cat Plafon Vinilex CeilingDeskripsi:VINILEX CEILING WHITE adalah cat yang diformulasikan khusus untuk plafon dengan kualitas terbaik. Memiliki tampilan yang sangat matt sehingga hasil akhir tidak brbayang serta permukaan terlihat rata dengan warna putih cemerlang. Keunggulan lainnya yaitu daya tutup sangat baik, warna tahan lama, anti-jamur, cepat kering, dan minim cipratan ketika aplikasi. Cocok digunakan untuk plafon serta dinding interior berbahan dasar gypsum, GRC, beton, dll.atribut:
- Color: White
- Application: Brush, Roller, Sprayer
- Thinner: Water
- Application Methods: 5 - 10% (Brush/Roller); 10 - 20% (Air Spray); 0 - 10% (Airless Spray)
- Drying Time Hard Dry (hour): 1
- Drying Time Touch Dry (minute): 15
- Recoating Interval (hour): 2
- Recommended Dry Film Thickness (micron): 30 - 40
- Recommended No. of coats: Min. 2
- Theoretical Spread (m²/kg/layer): 10 - 12
- Kalsi Papan Fiber SemenDeskripsi:KalsiBoard Ling merupakan papan plafon yang cocok untuk plafon interior maupun exterior. KalsiBoard Ling akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint) KalsiBoard Ling memiliki varian ketebalan mulai dari 3,5mm, 4mm,4,5mm dan yang terbaik 6mm.KalsiBoard Ling 6mm dilengkapi dengan pilihan varian sisi reses 2 dan 4 untuk menghasilkan sistem sambungan yang rata sempurna.KalsiBoard Ling dilengkapi dengan sistem rangka KalsiFuring, Kalsi Screw dan sistem penutup sambungan Anti Retak KalsiJoint Compound serta KalsiTape FG-50.KalsiBoard Ling merupakan solusi yang tepat guna dan terjangkau untuk menggantikan papan triplek untuk renovasi plafon dalam bangunan, namun produk ini juga sesuai untuk digunakan untuk pembangunan gedung baru karena kuat dan dapat menghasilkan permukaan yang rata.Keunggulan:- 100% Bebas Asbes- Variasi Finishing- Dimensi Stabil- Tahan Api- Tahan Air- Tahan Rayap- Daya Tahan Benturan (untuk papan 6.0mm)Aplikasi:Plafon
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- FYH Flanging Round Flange Type Unit with Brazed Sealatribut:
- Shape: Flanging round flange type unit with brazed seal
- Shaft Hole Classification: Cylindrical hole (with set screw)
- Cover: None
- MU Acian Plesteran dan BetonDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.atribut:
- Thickness (mm): 1.5
- Everlasting Rockwool Slab/BoardDeskripsi:Material Rockwool slab ini bisa digunakan untuk peredam suara didalam room karaoke, ruang musik, ruang genset hingga gedung bioskop bisa mengurangi intensitas suara yang berlebihan dikarenakan dari soundsystem. Dan Rockwool ini juga bisa untuk tanaman hidroponik.atribut:
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- KARCHER HOME & GARDEN Disc Brush Completeatribut:
- Color: Red
- Hardness/Brush Type: Medium
- Thickness (mm): 0.6
- Jayaboard Papan GyspsumDeskripsi:Jayaboard Soundstop merupakan papan gypsum yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan suara agar suara bising yang dihasilkan dari dalam sebuah ruangan tidak terdengar ke ruangan lain.Sustainability:- Sertifikasi Green Label Singapore & Green Listing Indonesia- Bebas asbestos- Zero VOC- Non radioactive material- Recyclable materialRekomendasi Pemasangan:- Bioskop- Hotel- Apartment- Home Theatre- Ruang Karaoke- Studio Musikatribut:
- Length (mm): 2400
- Width (mm): 1200
- APLUS Cornice AdhesiveDeskripsi:Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)atribut:
- Lifetime (month): 9-12
- Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
- Preparation Time (minute): 18
- Attachment Time (minute): 1
- Dry Time (hour): ± 48
- Size (kg): 20
- Working Time (minute): 15
- GRC Board SuperpanelDeskripsi:Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- Lumia Wall Moulding List PVCDeskripsi:Wall Moulding PVC atau List Ukiran Dinding bahan PVC, tersedia dalam berbagai pilihan motif dan ukuran.Cocok digunakan untuk membuat profil agar dinding terlihat lebih mewah dan elegan. Hadir dalam bahan PVC berkualitas yang difinishing tampilan doff. Pemasangan sangat mudah, cukup direkatkan menggunakan lem atau sealant, dan untuk sambungannya dapat dirapikan menggunakan kompon/dempul.atribut:
- Length (cm): 290
- Material: PVC
Daftar Harga gypsum board Terbaru March 2026
| APLUS Gypsum Board | Rp60.900 |
| Jayaboard Papan Gypsum | Rp97.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| GRC Board Papan Semen (Ciluk Board) | Rp88.900 |
| Jayaboard Gypsum Akustik | Rp279.900 |
| GRC Board Papan Semen (Pink Board) | Rp89.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board Anchor | Rp489.900 |
| NIPPON PAINT Cat Plafon Vinilex Ceiling | Rp229.900 |
| Kalsi Papan Fiber Semen | Rp27.900 |
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/iuP105641678-1.jpg)

/j3P105641687-1.jpg)
%20Hammer-In%20Gypsum%20Board%20Anchor/P102718483-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Plafon%20Vinilex%20Ceiling/ebP108040515-1.jpg)