Beli grease pump tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  2. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  3. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  4. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  5. Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141736
    • Dimension Type: SAE
    • Fitting Material: Steel
    • Grease Fitting Style: Standard
    • Number of Pieces: 100
    • Product Type: Grease Fitting Kit
    • Sizes Included: (10) 1/4\"-28 45° Short Thread; (10) 1/4\"-28 in 90° Short Thread; (10) 1/8 in NPT 65°; (10) 1/8 in NPT 90°; (20) 1/8 in NPT Straight; (40) 1/4\"-28\" Straight Short Thread
    • Thread Size (inch): 1/8\"-27; 1/4\"-28
  6. Lippro Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  8. YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp17.999.900

    YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Diameter (mm): 394
    • Height (mm): 795
    • Hose: Withstand voltage 2m
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
    • Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
    • Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
    • Carry: Yes
    • Capacity (L): 16
  9. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  10. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  11. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  12. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  13. Makita rechargeable grease gun
    Mulai

    Rp9.899.900

    Makita rechargeable grease gun
    Deskripsi:
    "Domestic highest" discharge power & speedEquipped with "automatic shift mode" that can automatically switch the discharge speed
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 449x114x245
    • Discharge Rate (mL/min): Automatic shifting mode: 290, low speed mode: 145
    • Grease Capacity: Cartridge: 420mL, Bulk: 570mL
    • Grease Type: Consistency number 0-2 (NLGI No.0-No.2)
    • Inner Diameter (mm): Barrel: 61
    • Mass (kg): 6
    • Power Input (V): 18
    • Work volume per charge: Automatic shifting mode: Approximately 15000mL, Low speed mode: Approximately 8000mL
  14. TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Deskripsi:
    BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 18
    • Dimension 7 (mm): 1500
  15. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  16. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  17. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  18. 3M Acetate Cloth Tape
    Mulai

    Rp1.299.900

    3M Acetate Cloth Tape
    atribut:
    • Adhesive: Rubber type
    • Base Material: Acetate cloth
    • Color: Black
    • Main application: For unity
    • Operating Temperature Range (°C): 105
    • Tape Length (m): 66
    • Tape Thickness (mm): 0.2
Daftar Harga grease pump tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Rp9.699.900
SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp2.399.900
Wipro Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp249.900
Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)Rp3.699.900
YAMADA Air Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp46.999.900
Lippro Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.399.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900
YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)