TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)123
Dimension 2 (mm)30
Dimension 3 (mm)28
Dimension 4 (mm)143
Blade MaterialChrome Vanadium
Dimension 5 (mm)6
Handle MaterialPP and TPR
Shank Length (mm)125
Tip FinishSatin Chrome Plated Finish
Tip SizePH2 (+), 6 (-)
Tip TypePlus (+) and Minus/Slotted (-)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)

Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 123mm 31mm 28mm

Ulasan Produk