Beli tekiro pump grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga Angin
    Mulai

    Rp8.999.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga Angin
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  2. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  3. TEKIRO Pompa Gemuk Manual
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  4. TEKIRO Selang Pompa Gemuk
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Selang Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  5. MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    Mulai

    Rp4.299.900

    MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    atribut:
    • Capacity: 20 L
  6. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. SKF Grease Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Grease Pump
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  8. TOTAL Air Grease Lubricator
    Mulai

    Rp3.399.900

    TOTAL Air Grease Lubricator
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Drum Application (mm): 330x430
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Working Pressure (Bar): 6-8
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
    • Grease Hose (m): 5
    • Maximum Fluid Pressure (bar): 400
    • Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
  9. MultiPro Manual Grease Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  10. TORA Grease Pump Pneumatic
    Mulai

    Rp4.299.900

    TORA Grease Pump Pneumatic
    atribut:
    • Capacity (L): 20 (18kg)
  11. KRISBOW Pompa Gemuk Pneumatik 60:1
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Pompa Gemuk Pneumatik 60:1
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  12. Wipro Alat Pelumas Pneumatic Grease
    Mulai

    Rp3.599.900

    Wipro Alat Pelumas Pneumatic Grease
    atribut:
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Pressure Air (MPa): 0.6-0.8
    • Oil Consume (g/minute): 800
    • Jerrycan Volume (L): 18
  13. KRISBOW Pompa Gemuk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  14. KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  15. American Tool Grease Gun
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Grease Gun
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  16. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  17. JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Air Inlet Pressure (kg/cm): 4-9
    • Grease Output Pressure (kg/cm): 180-405
    • Deliver Rate (cc/s): 30
Daftar Harga tekiro pump grease Terbaru March 2026
TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga AnginRp8.999.900
TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Rp129.900
TEKIRO Pompa Gemuk ManualRp1.599.900
TEKIRO Selang Pompa GemukRp209.900
MAXPOWER Air Lubricator For GreaseRp4.299.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp349.900
SKF Grease PumpRp1.499.900
TOTAL Air Grease LubricatorRp3.399.900
YAMADA Air Operated Grease LubricatorRp46.999.900
Wipro Lubricator GreaseRp239.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)