Beli filter water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Manual Polishing Pad Bump Removal Kit 401Q (Alat Poles Manual)
    Mulai

    Rp709.900

    3M Manual Polishing Pad Bump Removal Kit 401Q (Alat Poles Manual)
    Deskripsi:
    This product is a kit of 3M scallop disc 401Q and 3M scallop pad. It is used for removing bumps before compounding work. (For water removal)
    atribut:
    • Set Contents: 3M scallop disc 401Q (35mm diameter)/# 1500, # 2000, # 2500 x 20 each, 3M scallop pad (31mm diameter) x 1
  2. KUSATSU Water Filter
    Mulai

    Rp459.900

    KUSATSU Water Filter
    Deskripsi:
    KUSATSU TRIPLE WATER FILTER NT-3WKusatsu Water Purifier adalah salah satu produk penjernih air dengan teknologi terbaru yang di hadirkan di Indonesia. Kusatsu Water Purifier telah menggunakan membrane sheet ‘TORAY’ made in Japan yang terbukti sebagai salah satu Membrane sheet terbaik di dunia, dengan teknologi yang tinggi, desain yang elegant, serta harga yang ekonomis, Kusatsu water Purifier mampu memberikan solusi atas masalah air anda.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10-5MIC )2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10-5MIC )3rd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )
    atribut:
    • Inlet Pressure (Bar): 2
  3. Nano Filter Cartridge Filter Water 10inch
    Mulai

    Rp17.900

    Nano Filter Cartridge Filter Water 10inch
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Type: 2-Tier PP Sediment Filter Cartridge
    • Dimensions (cm): 8x25
  4. Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Mulai

    Rp199.900

    Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi. Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Profesional
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Maximum Temperature (°C): 50
  5. KUSATSU Ultra Pure Water Filter
    Mulai

    Rp509.900

    KUSATSU Ultra Pure Water Filter
    Deskripsi:
    KUSATSU SINGLE ULTRA PURE WATER FILTER KUF-1Kusatsu Water Purifier adalah salah satu produk penjernih air dengan tekhnologi terbaru yang di hadirkan di Indonesia. Kusatsu Water Purifier telah menggunakan membrane sheet ‘TORAY’ made in Japan yang terbukti sebagai salah satu Membrane sheet terbaik di dunia, dengan teknologi yang tinggi, desain yang elegant, serta harga yang ekonomis, Kusatsu water Purifier mampu memberikan solusi atas masalah air anda.Process :1st Stage : PP Spun Filter (PP-10F)
    atribut:
    • Inlet Pressure (Bar): 2
    • Working Pressure (Bar): 5
    • Working Temperature (°C): 5-45
  6. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  7. Penguin Water Filter Automatic
    Mulai

    Rp5.299.900

    Penguin Water Filter Automatic
    Deskripsi:
    FB35 CAR clear series Automatic : PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Automatic SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve automatic untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Automatic- 1 Unit Media – Activated carbon
    atribut:
    • Tube Material: PVC Reinforce Fiber
    • Tube Diameter (cm): 25.4
    • Tube Height (cm): 88.9
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Operating Temperature (°C): 49
    • Connector System: Ulir
  8. KUSATSU Spun Filter
    Mulai

    Rp149.900

    KUSATSU Spun Filter
    Deskripsi:
    - PP cartridge filter is constructed by 100% polypropylene media providing a wide range of chemical compatibility. The multi layers membrane structure enables a graded filtration pore sizes and increases the dirt-holding capacity of the PP pleated cartridge filters - High Purity Pleated Polypropylene Cartridges are designed for use in most applications where absolute rated pleated filtration is needed - A polypropylene filter works in a mechanical way and removes sand, fine suspensions, corrosive products, impurities washed away from the surface of hydraulic installations and fats - Can remove chlorine, taste, color and odor so that it makes water cleaner and can extend the life of your household appliances such as washing machines, water heaters and more - Easy and practical installation system can make it easier during inspection, maintenance and replacing the Cartridge Filter
    atribut:
    • Life Time (Months): 3-6
  9. REELCRAFT Multipurpose Motorized Hose Reels (Gulungan Selang Otomatis)
    Mulai

    Rp25.999.900

    REELCRAFT Multipurpose Motorized Hose Reels (Gulungan Selang Otomatis)
    Deskripsi:
    Electric motorized hose reels with gooseneck adapter are built for applications requiring a large storage capacity and long lengths of hose. The longer gooseneck adapter provides more space for physically connecting the hose and helps prevent kinks in thicker hoses during retraction. These electric direct gear-driven motors provide smooth retraction. The all-welded steel A-frame construction with low-profile outlet riser, and open drum design allow even wrapping around drum. A drag brake or tension brake prevent freewheeling or de-spooling during operation, transport, or storage. These reels mount on a floor, wall, bench, or on trucks. Electric motorized hose reels with gooseneck adapter are used with water or chemical hoses for pest and weed control, golf course maintenance, and chemical fluid transfer. Consider psi requirements when selecting a hose reel for specific applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142121
    • Base Motion Type: Stationary
    • Bearing Construction: Permanently Lubricated
    • Drive Type: Motor Driven
    • Enclosed: No
    • Features: Heavy Duty; Bolted Construction
    • For Dual Hose: No
    • Hazardous Location: No
    • Horsepower (HP): 1/3
    • Hose Capacity (ft): 200
    • Hose Capacity (in I.D.): 1/2
    • Hose Reel Primary Application: Air; Fire Hose; Garden Hoses; Hydraulic Oil; Nitrogen; Oil; Washdown; Water
    • Hose Reel Type: Floor; Vehicle Mount Hose Reel; Wall Mount Hose Reel
    • Includes Gooseneck: Yes
    • Includes Hose: No
    • Includes Leader Hose: No
    • Latch Type: Locking
    • Maximum Operating Pressure: 1000
    • Maximum Operating Temperature (°F): 210
    • Minimum Operating Pressure: 0
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Motor Type: Magnetic
    • Motor Voltage (VDC): 12
    • Mount Base Height (inch): 12-5/8
    • Mount Base Width (inch): 17
    • Mounting Hole Center to Center Height (inch): 9
    • Mounting Hole Center to Center Width (inch): 15-3/4
    • Overall Dimensions LxWxH (in): 17-3/4x23-7/8x20-1/4
    • Overall Height (inch): 20-1/4
    • Overall Length (inch): 17-3/4
    • Overall Width (inch): 23-7/8
    • Reel Color: Red
    • Reel Diameter (inch): 6-3/8
    • Reel Finish: Powder Coated
    • Reel Material: Steel
    • Reel Width (inch): 12
    • Seal Material: Nitrile
    • Swivel Inlet Gender: Female
    • Swivel Inlet Size (inch): 1/2
    • Swivel Inlet Thread Size (in): 1/2 - 14
    • Swivel Inlet Type: NPT
    • Swivel Material: Iron
    • Swivel Outlet Gender: Female
    • Swivel Outlet Size (inch): 1/2
    • Swivel Outlet Thread Size (in): 1/2 - 14
    • Swivel Outlet Type: NPT
  10. GAONA Bath Water Supply Filter Internal Parts (Filter Air Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp149.900

    GAONA Bath Water Supply Filter Internal Parts (Filter Air Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    A set of 3 replacement internal filters for the bath water supply filter and bulk purchase. It is a replacement when it is heavily clogged or dirty. Bath water filter for GA-LB009For replacement when clogging or dirt is severe
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-5155-26
    • Material: Urethane
  11. AIR HANDLER Air Filter Holding Clips
    Mulai

    Rp469.900

    AIR HANDLER Air Filter Holding Clips
    Deskripsi:
    Air filter holding clips keep air filters in place in their frames or housings. The clips prevent the filters from falling out due to pressure fluctuations when the HVAC equipment is turned off or on. Use air filter clips in applications where the HVAC equipment does not have a filter track to hold the air filters in place.
    atribut:
    • Air Filter Item: Air Filter Holding Clip
    • Clip Style: Pigtail
    • Clip Wire Gauge (ga): 18
    • Material: Galvanized Steel
    • Number of Clips Required: 4
  12. KUSATSU Filter Cartridge
    Mulai

    Rp52.900

    KUSATSU Filter Cartridge
    Deskripsi:
    Bayonet CartridgesRatio of desalinization: Greater than 96%Change filters in seconds without shutting off water!No tools required!
  13. AS ONE Filter Holder
    Mulai

    Rp6.299.900

  14. NIHON FILTER YCC Series (Filter Udara)
    27%
    Mulai

    Rp469.900

    NIHON FILTER YCC Series (Filter Udara)
    atribut:
    • Recommended Replacement Differential Pressure (MPa): 0.3
    • Finish Material: Polypropylene + Polyethylene (packing: olefin type)
    • Maximum Working Temperature (°C): 60
  15. YAMASHIN-FILTER Line Filter SP-08 Series (Filter Udara)
    Mulai

    Rp2.099.900

    YAMASHIN-FILTER Line Filter SP-08 Series (Filter Udara)
    atribut:
    • Material: Aluminium, Steel Plate
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Opening Diameter: Rc1
    • Overall Length (mm): 186.4
    • Overall Width (mm): 98.4
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Standard Flow Rate (L/minute): 60
  16. SNYDER INDUSTRIES Liquid Storage Tank
    Mulai

    Rp6.699.900

    SNYDER INDUSTRIES Liquid Storage Tank
    Deskripsi:
    Horizontal storage tanks lay flat and are ideal for transporting and storing liquids in height-restricted environments.
    atribut:
    • UNSPSC: 24111803
    • Construction Material: HDPE
    • Maximum Temperature (°F): 130
    • Tank Wall Style: Single Wall
  17. 3M Abrasive Paper Wet or Dry (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    3M Abrasive Paper Wet or Dry (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    The soft and firm base material (paper) prevents deep scratches during polishing and has excellent workability.
    atribut:
    • Size (mm): 228×280
Daftar Harga filter water Terbaru October 2026
3M Manual Polishing Pad Bump Removal Kit 401Q (Alat Poles Manual)Rp709.900
KUSATSU Water FilterRp459.900
Nano Filter Cartridge Filter Water 10inchRp17.900
Penguin Bleu Water Filter With Catridge PPRp199.900
KUSATSU Ultra Pure Water FilterRp509.900
Orange Water Filter Cartridge (Filter Air)Rp63.900
NIHON FILTER CW SeriesRp149.900
Batavialab Storage Cabinet Hazardous & Toxic Material (Lemari Penyimpanan Bahan B3)Rp15.999.900
Penguin Water Filter AutomaticRp5.299.900
KUSATSU Spun FilterRp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait