Penguin Bleu Water Filter Polyspun Sediment (PP)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Housing Size (inch)20
Peak Discharge (L/minute)76
Pressure Resistance (bar)12
Operating Water Pressure (bar)8.6
AccessoriesFilter Lock, Bracket, Mur, O-Ring, PP Catridge
Maximum Water Temperature (°C)50
pH Limits4-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait