Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorBlue Clear
Outlet Hole (inch)3/4
Maximum Pressure (bar)16
Maximum Temperature (°C)80
Maximum Working Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
Peringatan
Hanya housingnya saja, Media filter / Cartidge tidak termasuk (dijual terpisah), ukuran 10"
Fitur
1 Housing puretrex Gr. A Clear
1 Wrench pembuka Housing
1 Bracket Tembok

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan