Beli filter cartridge 20 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Activated carbon filter cartridge 20 inchesatribut:
- Size (inch): 20
- PENTAIR/PENTEK Filter Cartridgeatribut:
- UNSPSC: 40161502
- Puretrex String wound Sediment Filter (Filter Benang)atribut:
- Filtration Rating: Nominal
- Material: Yarn
- Outer Diameter (mm): 65
- Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)Deskripsi:Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.atribut:
- Color: White
- Filtration Rating: Nominal
- Material: PP
- Outer Diameter (mm): 68
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- Waterplus Filter Cartridge Polypropolene SpunDeskripsi:filter cartridge PPS 10inch (polypropylene spun)atribut:
- Lifetime (month): 3 (depending on condition and usage)
- Material: Polypropolene
- Nano Filter Cartridge Filter Water 10inchatribut:
- Material: Polypropylene
- Type: 2-Tier PP Sediment Filter Cartridge
- Dimensions (cm): 8x25
- DELTA PURO Housing Filter SSDeskripsi:Housing Cartridge Filter 20 inchHousing Cartridge Filter 20 inch adalah tabung yang berfungsi untuk menempatkan beberapa cartridge filter yang memiliki panjang 20 inch. Cartridge Filter Housing 20 inch ini terbuat dari bahan stainless steel 304 dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Sediment Filter Housing 20 inch ini juga dilengkapi dengan pengunci model V-Clamp untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. Water Filter Housing 20 inch terdiri dari beberapa type dan dapat diisi dengan berbagai macam type cartridge filter sebanyak 3, 5 atau 7 cartridge. Cartridge Filter Housing Stainless Steel 20 inch ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 150 psi.atribut:
- Vent Port (inch): 1/4
- Drain Port (inch): 1/2
- Thickness (mm): 1.5
- Connection Type: Drat Dalam/Thread
- DELTA PURO Housing Filter UPVCDeskripsi:Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5 adalah tabung pvc yang berfungsi untuk menempatkan cartridge filter 20 inch sebanyak 5 cartridge. Cartridge Filter Housing PVC 20 inch isi 5 ini terbuat dari bahan pvc dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Housing Filter Cartridge PVC 20 inch isi 5 ini juga dilengkapi dengan pengunci bolt & nut dari bahan SS316 untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. PVC Cartridge Filter Housing 20 inch isi 5 ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 6 bar.atribut:
- Material: PVC
- Connection Type: Drat Dalam/Thread
- Maximum Operating Pressure (bar): 6
- Drain (inch): 1/2
- Hydraulic Test Pressure (bar): 7.8
- Operating Temperature (°): max. 45
- ATEN HDMI CAT 6 ExtenderDeskripsi:Video - Input Interfaces 1 x HDMI Type A Female (Black) (VE1821T) - Impedance 100 Ω (VE1821T) - Max. Distance 3 m (VE1821T) - Video Output 1 x HDMI Type A Female (Black) - Max. Data Rate 10.2Gbps (3.4Gbps per lane) - Max. Pixel Clock 340 MHz - Compliance HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP1.4 Compatible - Max. Resolutions / Distance Up to 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN's tailor-made cable); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/ATEN's tailor-made cable)*4K supported:4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) - IR Channel 1 x Mini Stereo Jack Female (Black); Single way bypass channel from receiver to transmitter - Power Consumption POC:0.87W:4BTU/h (VE1821R) - Power Consumption PDC12V:1.86W:9BTU/h (VE1821T)atribut:
- Housing: Metal
- Humidity (%): 20 to 90 RH (non-condensing)
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Resolution: 4Kx2K @30Hz
- Size (m): 40
- Storage Temperature (°C): -20 to 60
- monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- NIHON FILTER CW SeriesDeskripsi:-Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
- Penguin Bleu Catridge For Water FilterDeskripsi:Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.atribut:
- Height (inch): 10
- monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (φmm): 63
- Applicable housing size: 10 inches
- Filter Material: PP
- Inner Diameter (Φmm): 27
- Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air)Deskripsi:Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.atribut:
- Color: White
- Filtration Rating: Nominal
- Material: PP
- Outer Diameter (mm): 65
- Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)Deskripsi:Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"atribut:
- Color: Blue Clear
- Outlet Hole (inch): 3/4
- Maximum Pressure (bar): 16
- Maximum Temperature (°C): 80
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- EnvIronmental Technology Activated Carbon FilterDeskripsi:- Activated carbon filter with special emphasis on chlorine removal capability. ●KX is a general-purpose granular product, and FD is a block of fibrous activated carbon with a large surface area, and has excellent adsorption capacity. - Effectively remove free chlorine and organic compounds over a long lifetime.- This product is for research purposes only. Not for drinking.atribut:
- Length (mm): 250
- Heat Resistance Temperature (°C): 40
- Filtration Accuracy (µm): 10 equivalent
- Standard Flow Rate (L/minute): 3.8 (90% chlorine removal)
- Penguin Bleu Fiter Catridge PPDeskripsi:Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.atribut:
- Height (inch): 20
- Flow (lpm): 75-95
- Diameter (inch): 4.5
Daftar Harga filter cartridge 20 inch Terbaru October 2026
| 3M Activated carbon filter cartridge 20 inches | Rp3.499.900 |
| PENTAIR/PENTEK Filter Cartridge | Rp609.900 |
| Puretrex String wound Sediment Filter (Filter Benang) | Rp32.900 |
| Orange Water Filter Cartridge (Filter Air) | Rp63.900 |
| Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air) | Rp139.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp209.900 |
| monotaro Cartridge Filter | Rp47.900 |
| Waterplus Filter Cartridge Polypropolene Spun | Rp8.900 |
| Nano Filter Cartridge Filter Water 10inch | Rp17.900 |
| DELTA PURO Housing Filter SS | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/PENTAIR%2FPENTEK%20Filter%20Cartridge/3fP111654123-1.jpg)
/d4P105216472-1.jpg)
/apP104669385-1.jpg)
/dmP105216490-1.jpg)
/mgP103242808-1.jpg)


/Nano%20Filter%20Cartridge%20Filter%20Water%2010inch/6jP111962235-3.jpg)



/monotaro%20Filter%20Cartridge%20PPS%20(Kartrid%20Penyaring)/P102233931-1.jpg)
/NIHON%20FILTER%20CW%20Series/09P102958009-3.jpg)
/Penguin%20Bleu%20Catridge%20For%20Water%20Filter/loP105638780-1.jpg)
/monotaro%20Filter%20Cartridge%20Thread-Wound%20(Kartrid%20Penyaring)/qcP102233948-2.jpg)
/ddP105216481-1.jpg)
/qgP109129952-1.jpg)

/Penguin%20Bleu%20Fiter%20Catridge%20PP/ijP107906667-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)