DELTA PURO Housing Filter UPVC

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Connection TypeDrat Dalam/Thread
Maximum Operating Pressure (bar)6
Drain (inch)1/2
Hydraulic Test Pressure (bar)7.8
Operating Temperature (°)max. 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5
Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5 adalah tabung pvc yang berfungsi untuk menempatkan cartridge filter 20 inch sebanyak 5 cartridge. Cartridge Filter Housing PVC 20 inch isi 5 ini terbuat dari bahan pvc dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Housing Filter Cartridge PVC 20 inch isi 5 ini juga dilengkapi dengan pengunci bolt & nut dari bahan SS316 untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. PVC Cartridge Filter Housing 20 inch isi 5 ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 6 bar.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan