Beli excavator hitachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FURD Ride On Rolleratribut:
- Drive Type: Hydraulic Transmission
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Bulldozer Sarung Tangan Abu-abuatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton
- NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TKatribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Seated
- Load Center: 500mm
- Rim Size Rear: 4.33R-8
- Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
- TEKIRO Alat Pengangkat MesinDeskripsi:untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 1620
- Dimension 2 (mm): 1070
- Dimension 3 (mm): 1460
- Dimension 4 (mm): 1275
- Dimension 5 (mm): 750
- HELI Truk Forkliftatribut:
- Lifting Height (mm): 3000
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine HondaDeskripsi:- Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potongatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
- Water Tank Capacity (cm³): 49000
- iDIG Excavator Grade ControlDeskripsi:2D grade control for excavators-no more getting out of the cab to check grade. Your new grade checker is on time and ready to work day in, day out. iDig's advanced 2D excavator grade control system works with all makes and models of machine to deliver real-time depth, slope and distance to grade information straight to the cab. With second by second updates and consistent, accurate measurements you can be confident of getting to level faster, more efficiently and without any rework or wasted material. Get live updates on slope, depth and distance to grade. Quick install with solar powered sensors-swap between machines. Fits to all makes and models of excavator. - 1 Kit, IDIG XD610 for Excavator. - 1 IDIG Control Box 1D/2D Series 10 XD541. - 1 IDIG LED Display XD445. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Combo (Laser/Angle) Sensor NO Plate XD461. - 1 IDIG 2D Sensor NO Plate XD466. - 1 IDIG Calibration Laser Pointer with L-BAR XB525.atribut:
- System Power (V): 12/28
- Battery Charging: Solar
- Dimensions (mm): 70x100x25 (combo), 55x75x25 (Mini Sensor)
- Screen Size (inch): Touch 7
- Resolution (pixels): 800x480
- Number of Machines: More than 100
- Accuracy (cm): ± 1
- Number of Buckets: More than 100
- Operating Temperature (°C): -20 to +70
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- monotaro Wooden ExcavatorDeskripsi:Water supply, electricity, gas construction, civil engineering, landscaping, etc.atribut:
- Material (Head): Iron (50Mn)
- Overall Length (mm): 970
- Board Thickness (mm): 1.6
- Material (Pattern): Oak
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat BeratDeskripsi:"LINTASAN FORKLIFT". Sign dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan/jalur khusus forklift. Sign ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift, seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya.
Daftar Harga excavator hitachi Terbaru January 2026
| FURD Ride On Roller | Rp209.999.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu | Rp21.900 |
| NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK | Rp419.999.900 |
| TEKIRO Alat Pengangkat Mesin | Rp5.599.900 |
| HELI Truk Forklift | Rp309.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Bulldozer%20Sarung%20Tangan%20Abu-abu/P101000116-2.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)