Beli pengaduk semen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  2. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  3. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  4. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp6.899.900

  5. KSS Wiring Accesories Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  6. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  7. Konaflex Diamond Cup Wheel Single Premium
    Mulai

    Rp50.900

    Konaflex Diamond Cup Wheel Single Premium
    Deskripsi:
    Benefits: - Aggressive stock removal- Dry grinding- Hot pressed technology- Long life- High efficiencyApplications:- Marble- Granite- Tile- Concrete- Masonry- Stone
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 20/16
  8. TOTAL Bricklaying Trowel
    Mulai

    Rp22.900

    TOTAL Bricklaying Trowel
    Deskripsi:
    Packed by label.
    atribut:
    • Diameter of Shank (mm): 9.5
  9. TOKYO Diamond Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TOKYO Diamond Wheel
    Deskripsi:
    Pisau potong granit
  10. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  11. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  12. HELI Truk Forklift
    Mulai

    Rp309.999.900

    HELI Truk Forklift
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 3000
  13. WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Mulai

    Rp15.999.900

    WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Deskripsi:
    Wheelbarrow mixer controls material discharge with its easy-to-use dump mechanism. Its features include a welded steel frame, metal drum, and torsion bar suspension. This machine should not be used for any other purpose than the mixing of concrete, cement, mortar, soil, fertilizer, or other such materials.
    atribut:
    • Item: Wheelbarrow Mixer
    • Overall Width (inch): 28
    • Overall Height (inch): 49 1/2
    • Handles: Removable
    • Drum Diameter (inch): 22 1/2
    • Drum Opening (inch): 15 3/4
    • Axle Type: Rigid
    • Drum Gauge: 19
    • Drum Material: Steel
    • Frame: Steel Tubing
    • Horse Power: 3/4
    • Locking system: Gear
    • Motor (V): 120
    • Overall Length (inch): 55 1/2
    • Size (ft³): 4.75
    • Wheel Diameter (inch): 13 5/8
    • Wheel Width (inch): 2 5/8
    • Wheels: Flat Free
  14. FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp6.799.900

    FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2980
    • Machine: Motor Electric
  15. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga pengaduk semen Terbaru January 2026
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900
TOSITA Mesin MolenRp6.899.900
KSS Wiring Accesories Kabel SpiralRp25.900
TJAP MATA Sendok Semen Stainless SteelRp679.900
FIRMAN Concrete MixerRp5.799.900
Konaflex Diamond Cup Wheel Single PremiumRp50.900
TOTAL Bricklaying TrowelRp22.900
Future Star Concrete Mixer PortableRp9.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)