Beli elektronik komponen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHI
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHI
    Deskripsi:
    Purpose: Electric facility for the construction work.
    atribut:
    • Number of Set Items: 26
    • Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 400x220x310
  2. CELLKIT Pinset
    Mulai

    Rp16.900

    CELLKIT Pinset
    Deskripsi:
    Pinset ini memiliki bentuk yang ujung bengkok dan presisi sehingga memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengambil dan menjepit benda-benda kecil saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya. Terbuat dari besi anti magnet dengan lapisan hitam, kekuatan menjepit elastis yang dapat diandalkan.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikan
    atribut:
    • Material: Iron
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
  3. KRISBOW Set Perkakas Listrik
    Mulai

    Rp749.900

    KRISBOW Set Perkakas Listrik
    Deskripsi:
    Electronic Maintenance Kit (20pcs)
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x200x50
  4. CELLKIT Solder Tangan
    Mulai

    Rp44.900

    CELLKIT Solder Tangan
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.
    atribut:
    • Current Voltage (V): (AC) 220 ± 10%
    • Output voltage (V): (AC) 24
  5. Taffware Kawat Timah Solder
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Kawat Timah Solder
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  6. Extech Magnetic Field Measuring
    Mulai

    Rp539.900

    Extech Magnetic Field Measuring
    atribut:
    • Brand: EXTECH
  7. YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agent
    Mulai

    Rp2.399.900

  8. WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series
    Mulai

    Rp519.900

    WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    Mulai

    Rp99.900

    WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. EZREN Perekat Elektronik BGA Tape Isolatif
    Mulai

    Rp15.900

    EZREN Perekat Elektronik BGA Tape Isolatif
    Deskripsi:
    Suhu Tinggi Tahan Panas Polimida Tape
    atribut:
    • Elongation: 0.5
    • Tensile Strength (N/mm): 42/25
    • Force Peel (N/mm): 26/25
    • Thickness (mm): 0.06
  11. LITTLE GIANT Sewage Ejector Pump
    Mulai

    Rp8.499.900

    LITTLE GIANT Sewage Ejector Pump
    Deskripsi:
    These general purpose three-phase 200 to 480V sewage ejector pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They also use three-phase power that's more efficient than one-phase power. Pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. Three-phase pumps require a control panel.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
    • Body Material: Cast Iron
    • Cord Length (ft): 20
    • Duty cycle: Continuous
    • Max. Diameter Solids (inch): 2
    • Maximum Liquid Temperature (°F): 140
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
  12. CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok
    Mulai

    Rp22.900

    CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikan
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
  13. RS PRO Metal Film Resistor
    Mulai

    Rp259.900

    RS PRO Metal Film Resistor
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. RS PRO Carbon Film Resistor Rs Series
    Mulai

    Rp5.900

    RS PRO Carbon Film Resistor Rs Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. KOA Metal Oxide Film Resistor MOS3 Series
    Mulai

    Rp199.900

    KOA Metal Oxide Film Resistor MOS3 Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. WEIDMULLER ELCO Cable
    Mulai

    Rp4.599.900

    WEIDMULLER ELCO Cable
    atribut:
    • GTIN (EAN): 4032250000000
    • Interface Connector: Conector ELCO Female
    • Material: PVC
    • Cable: Cable LiYCY
    • Capacity wire / shield (pF/m): 300
    • Capacity wire / wires (pF/m): 300
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
    • Qty (pcs): 1
    • Suitable For: Digital signals
    • Version: Pre-assembled cable, PAC, Pre-assembled cable, Cable LiYCY, 0.25 mm²
    • Wire Cross Section (mm²): 0.25
Daftar Harga elektronik komponen Terbaru January 2026
TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHIRp12.999.900
CELLKIT PinsetRp16.900
KRISBOW Set Perkakas ListrikRp749.900
MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik)Rp549.900
CELLKIT Solder TanganRp44.900
Taffware Kawat Timah SolderRp16.900
Extech Magnetic Field MeasuringRp539.900
YECOA High Viscosity Silicone Releasing AgentRp2.399.900
WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 SeriesRp519.900
WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc SeriesRp99.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)