Beli eiger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Eiger Backpack Quadriga (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Eiger Backpack Quadriga (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 30,5 x 23,5 x 47
    • Material: Nylon Cordura 500D | Lining: Nylon 210D
  2. LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.699.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Lincoln Power MIG series MIG/flux-cored package includes a power source, a MIG/flux-cored gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and sample spools of solid and flux-cored wire. The Lincoln Power MIG series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. The Lincoln Power MIG series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, a dual-cylinder mounting kit, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  3. Naturehike Sleeping Bag Liner High Elasticity
    Mulai

    Rp339.900

    Naturehike Sleeping Bag Liner High Elasticity
    Deskripsi:
    Sleeping bag terbaru yang dirilis oleh Naturehike pada tahun ini, Sleeping bag liner PE080 dengan bahan 80% Polyester + 20% High Elastic Fiber sangat elastis,waterproof, serta lembut ditangan. Sleeping bag ini cocok untuk cuaca musim semi ataupun panas dan tidak cocok untuk cuaca yang sangat dingin karena hanya 1 lapisan kain saja.Desain Sleeping bag mummy ukuran 200x80cm, 1 lapis kain tanpa resleting.Desain packing ringan dan compact mudah untuk dibawah kemana-mana untuk traveling, untuk selimut tidur di hotel atau luar ruangan.Produk ini mudah untuk dicuci.Brand : NaturehikeModel no : NH17N002-DType : Single Sleeping Bag
    atribut:
    • Material: Fabric: 80% Polyester + 20% High Elastic Fiber
    • Dimensions (cm): 190x75
    • Season: Spring, Autumn
    • Unfold Size (cm): Approx 200x80
  4. Naturehike Sleeping Bag LW180
    Mulai

    Rp569.900

    Naturehike Sleeping Bag LW180
    Deskripsi:
    Sleeping Bag envelope dari Naturehike dengan bahan Nylon Pongee yang lembut dengan filling cotton. Sleeping bag ini dapat digabungkan dengan sleeping bag lain dengan tipe yang sama sehingga menjadi double sleeping bag. Tersedia tas compression agar dapat hemat tempat saat sleeping bag disimpan di dalam carrier / backpack / dibawa berpergian Merek : Naturehike Model no : NH21MSD09 Kategori : Sleeping Bag Isi Paket : *1x Sleeping Bag *1x Pouch NOTE : Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci dan tidak disarankan untuk disikat saat dicuci.
    atribut:
    • Material: 20D 380T Nylon (SB Outer), 240T Polyester Pongee (Inner SB), Silk-Like Cotton (Filling)
    • Size: XL
    • Dimensions (cm): 205x85 (Unfolded), 13x31 (Folded)
    • Capacity: 1 People
    • Temperature (°C): 15 (Comfortable), 8 (Limit)
    • Fill Weight (g/m²): 80
  5. METABO Reducing Insert (Adaptor Sleeve)
    Mulai

    Rp459.900

    METABO Reducing Insert (Adaptor Sleeve)
    Deskripsi:
    Standard typeSimilar to DIN 2185Ground male taper
    atribut:
    • Overall Length (mm): 112
    • Outer Morse Taper Diameter: MK 3
    • Inner Morse Taper: MK 2
  6. LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Base models of Lincoln Ranger welder generators include standard receptacles. Upgraded models include GFCI outlets with circuit breakers. Models with point-of-use control include standard receptacles and a point-of-use control cable, which allows the welding operator to adjust the welding parameters at the workpiece without requiring control cables.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Red
    • Engine Brand: Kohler
    • Generator Fuel Type: Gasoline
    • Phase: Single-Phase
    • Standards: CSA Certified; ISO 9001
  7. Naturehike Outdoor Anti-UV Cap (Topi Anti Matahari)
    Mulai

    Rp259.900

    Naturehike Outdoor Anti-UV Cap (Topi Anti Matahari)
    Deskripsi:
    Topi serbaguna dari Naturehike dengan anti UV sampai UPF 50+dan Supplex Technology Fabrics yang cepat kering dan lembut di kulit. Dilengkapi tali penggantung dengan Cord Lock untuk mengatur panjang tali sesuai kebutuhan dan dapat dilepas pasang. Desain topi dapat dibolak balik agar lebih stylish dan dapat dilipat sampai compact agar dapat disimpan di pouch yang tersediaMerek : NaturehikeModel no : NH18H008-TKategori : Bucket HatIsi Paket :*1x Bucket Hat*1x Pouch
    atribut:
    • Material: 100% Polyester dan Supplex Fabric
    • Hat Circumference (cm): 56-63
    • Hat Height (cm): 8
    • Sun Cap (cm): 6.5
    • Packaged (cm): 15x8
  8. LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Lincoln Invertec series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder and cable, an air-cooled TIG torch, a TIG consumables kit, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a case. The Lincoln Invertec series base model comes with a power source and a work cable with clamp. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  9. LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    More than a STICK machine, the MEGA FORCE 130, 175 and 225 were designed with you in mind.These machines are capable of Stick and Tig welding and are packed with features like POWER CONNECT, IGBT Technology, and easy adjustment. All these features are communicated through an easy-to-use and highly visible LED Technology display.
  10. EIGERTOOL UV Hardener Set for EIGER Pro
    Mulai

    Rp1.199.900

    EIGERTOOL UV Hardener Set for EIGER Pro
    Deskripsi:
    A set of hardener and UV light For various restorations from crafts to hobbies! It can be widely used for cord repair of digital devices, hole filling of pipes, lip repair of lures, etc. Eiger PRO specification UV curing agent is a liquid plastic and remains liquid until it is cured. It does not dry like a commercially available adhesive. No You can repair almost anything by just following the four steps of cleaning the glue, applying the resin, curing and molding. Never give up if something important breaks.
    atribut:
    • Dimensions (mm): Hardener: DIA40 x H140, UV light: DIA19 x L140
    • Hardening Speed: 5 seconds (varies depending on various factors such as the brightness of UV light, the distance from the light source, the thickness of curing, the step of the joint and the light transmittance of the substrate)
    • Mass (g): UV light: Approximately 60 (including batteries)
    • Suitable Battery: AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Wavelength (nm): 375
  11. Naturehike Sleeping Bag Liner Ultralight
    Mulai

    Rp339.900

    Naturehike Sleeping Bag Liner Ultralight
    Deskripsi:
    Sleeping bag liner dari Naturehike yang berfungsi sebagai selimut tambahan agar tetap hangat di dalam sleeping bag dan mencegah kotor pada bagian dalam sleeping bag saat digunakan. Liner ini juga dapat dipakai secara terpisah dari sleeping bag sehingga dapat dijadikan selimut biasaMerek : NaturehikeModel no :*Standard = NH15S012-D*Large = NH15S012-EKategori : Sleeping Bag LinerIsi Paket :*1x Sleeping Bag Liner*1x Pouch
    atribut:
    • Material: Cotton (100%)
    • Capacity: 1 People
  12. 3M Filter Retainer 501
    Mulai

    Rp81.900

    3M Filter Retainer 501
    Deskripsi:
    Used to hold 3M Particulate Filters 5N11 and 5P71/07194(AAD) in place on top of 3M Respirators 5000 Series and 3M Cartridges 6000 Series and 3M Filter Adapter 603.
    atribut:
    • Color: White
    • Recommended Application: Assembly & Mechanical, Cleaning, Composite Finishing, Final Finish, Paint Preparation, Painting, Welding
    • Accessories: Yes
    • Maintenance Free: Yes
    • Material: Polypropylene
    • Product Type: Filter Retainer
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Manufacturing, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Respirator Compatibility: 5000 Series, 6000 Series, 6500 Series, 6500QL Series, 7000 Series, 7500 Series, 7800S Series, FF-400 Series
  13. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  14. Kozure Iron Locker Cabinet SW Series (Lemari Loker)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kozure Iron Locker Cabinet SW Series (Lemari Loker)
    Deskripsi:
    KOZURE KL 9SW - Loker Besi 9 Pintu / Steel Locker 9 Doors adalah produk locker resmi dan berkwalitas.
    atribut:
    • Color: Light Grey-Blue
    • Dimensions (cm): 100x90x40
    • Packaging Dimensions (mm): 1035x935x100
    • Process Coating: powder Coating
  15. Naturehike Handuk Cepat Kering dan Praktis MJ01
    Mulai

    Rp82.900

    Naturehike Handuk Cepat Kering dan Praktis MJ01
    Deskripsi:
    Handuk Ultralight size kecil dari Naturehike dengan teknologi Quick Dry. Handuk ini pada dasarnya tipis dan compact (dapat dimasukkan ke pouch yang sudah tersedia) sehingga seringkali digunakan untuk berolahraga dan travelling.Merek : Naturehike Model no : NH19Y001-J Kategori : Handuk Isi Paket :*1x Handuk*1x Pouch
    atribut:
    • Material: 80% Polyester + 20% Nylon
    • Size (cm): 40x80 (Unfolded), 5x8.5 (Packed)
  16. UGREEN Laptop Case
    Mulai

    Rp179.900

    UGREEN Laptop Case
    Deskripsi:
    Tas Laptop UGREEN Sleeve Case LP437 Merupakan tas laptop yang akan melindungi dari debu, benturan dan goresan saat dibawa kemanapun.
    atribut:
    • Color: Gray
  17. Naturehike Folding Chair MW02 (Kursi Lipat)
    Mulai

    Rp839.900

    Naturehike Folding Chair MW02 (Kursi Lipat)
    Deskripsi:
    Kursi lipat portabel dari Naturehike dengan bahan Oxford Cloth yang kuat dan tidak mudah sobek. Kaki kursi menggunakan wood grain dengan aluminium bracket sehingga kursi ini lebih ringan namun kuat. Kursi ini dapat menahan beban sampai 120kg. Merek : Naturehike Kategori : Kursi Lipat Isi Paket : 1x Kursi Lipat
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy + 600D Polyester Oxford Cloth
    • Size (cm): 52x52.5x78 (Unfolded), 54x78 (Packed)
    • Height from Chair Leg to Seat Cushion (cm): 40
  18. Vivan Smartwatch Amoled Screen
    Mulai

    Rp529.900

    Vivan Smartwatch Amoled Screen
    Deskripsi:
    1. Layar warna resolusi tinggi besar 1,43 inci, 466*466 piksel, kecerahan puncak 800nit2. Fungsi panggilan Bluetooth3. Asisten suara Ai Voice4. 2 set gaya UI bersifat opsional, 6 dial bawaan, dan 100+ dial cloud5. Total 100+ mode olahraga6. Detak jantung 24 jam, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah; pemantauan tidur, pelacakan periode menstruasi7. Gadget praktis: SOS, cuaca, kontrol musik, kalender, kalkulator, mini-game, dll.8. Fungsi pengingat multi-adegan9. Masa pakai baterai yang lama: 5-7 hari dalam skenario panggilan Bluetooth10. Kelas tahan air: IP6711. Mendukung 18 bahasa: Inggris (default), Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Jepang, Jerman, Spanyol, Perancis, Italia, Portugis, Arab, Hindi, Polandia, Rusia, Belanda, Inggris, Turki, Indonesia, Ceko
    atribut:
    • Screen Size (inch): 43
    • Screen Type: AMOLED
    • Pixel: 466x466
    • Memory: RAM 578 Kb + ROM 640 Kb + Flash 128 Mb
    • Charging Time (hour): 2
    • Charging method: Magnetis
    • Battery (mAh): 250
    • Battery Life (days): 5-7
    • Bluetooth: BLE V5.3
    • Support System: Android 5.0 + / iOS 9.0+
    • Watch Size (mm): 44.17x37.28x10.75
    • Waterproof Level: Waterproof IP68
Daftar Harga eiger Terbaru October 2026
Eiger Backpack Quadriga (Tas Perkakas)Rp2.999.900
LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)Rp3.699.900
Naturehike Sleeping Bag Liner High ElasticityRp339.900
Naturehike Sleeping Bag LW180Rp569.900
METABO Reducing Insert (Adaptor Sleeve)Rp459.900
LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)Rp139.999.900
Naturehike Outdoor Anti-UV Cap (Topi Anti Matahari)Rp259.900
LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)Rp10.999.900
LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)Rp8.799.900
EIGERTOOL UV Hardener Set for EIGER ProRp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)