Naturehike Sleeping Bag LW180
#Grup produk P107953461
Spesifikasi
| Material | 20D 380T Nylon (SB Outer), 240T Polyester Pongee (Inner SB), Silk-Like Cotton (Filling) |
|---|---|
| Size | XL |
| Dimensions (cm) | 205x85 (Unfolded), 13x31 (Folded) |
| Capacity | 1 People |
| Temperature (°C) | 15 (Comfortable), 8 (Limit) |
| Fill Weight (g/m²) | 80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sleeping Bag envelope dari Naturehike dengan bahan Nylon Pongee yang lembut dengan filling cotton. Sleeping bag ini dapat digabungkan dengan sleeping bag lain dengan tipe yang sama sehingga menjadi double sleeping bag. Tersedia tas compression agar dapat hemat tempat saat sleeping bag disimpan di dalam carrier / backpack / dibawa berpergian
Merek : Naturehike
Model no : NH21MSD09
Kategori : Sleeping Bag
Isi Paket :
*1x Sleeping Bag
*1x Pouch
NOTE : Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci dan tidak disarankan untuk disikat saat dicuci.
Merek : Naturehike
Model no : NH21MSD09
Kategori : Sleeping Bag
Isi Paket :
*1x Sleeping Bag
*1x Pouch
NOTE : Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci dan tidak disarankan untuk disikat saat dicuci.
Fitur
Fitur Produk :*Bahan Nylon yang waterproof dan 240T Polyester Pongee yang lembut dan nyaman di kulit
*Tahan sampai suhu (limit) 8⁰C
*Model Envelope, dapat dibuka dan dijadikan selimut
*Double Zipper design, sleeping bag ini dapat digabungkan dengan sleeping bag lain dengan tipe yang sama (R dengan R atau L dengan L)
*Pouch sekaligus compression sack, sleeping bag dapat terkompres sampai ukuran yang sangat compact, hemat tempat di dalam carrier / backpack
*Pouch dengan Cord-Lock System dan strap compression yang dapat digunakan sebagai hand handle
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, travelling, sehari-hari, dll
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Naturehike%20Sleeping%20Bag%20LW180/ctP107953461-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
