Naturehike Cloud Vessel Tunnel Glamping Tent
#Grup produk P107951746
Spesifikasi
| Color | Khaki (Quick Sand Gold) |
|---|---|
| Material Pole (Frame) | Aluminium Alloy 7001 |
| Pole Canopy Material | Galvanized Iron |
| Size (cm) | 845x435x220 (Opened), 410x230x220 (Bedroom), 82x30x35 (Packed) |
| Capacity | 4-6 People |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tenda Glamping keluarga dengan ukuran yang sangat besar dari Naturehike, menggantikan tipe Wormhole yang sudah discontinued, Kini design tenda yang lebih baru dan menggunakan Frame aluminium. Tenda ini juga memiliki ruang tamu yang sangat luas untuk berkumpul bersama.
Merek : Naturehike
Kategori : Tenda Glamping
Material :
150D Oxford Cloth dengan coating waterproof 3000MM ( Tenda)
Tiang (Frame) : Aluminium Alloy 7001
Tiang Canopy : Besi Galvanis
Aksesoris : Stainless steel (pasak), dan Nylon (tali tenda)
Isi Paket :
1x Tent Outer
1x Tent Inner
4x Frame Alloy
4x Tiang Canopy
28x Pasak Glow in the dark + Pouch
4x Pasak Canopy
12x Tali tenda
1x Layar projektor
1x Cover Keseluruhan
Merek : Naturehike
Kategori : Tenda Glamping
Material :
150D Oxford Cloth dengan coating waterproof 3000MM ( Tenda)
Tiang (Frame) : Aluminium Alloy 7001
Tiang Canopy : Besi Galvanis
Aksesoris : Stainless steel (pasak), dan Nylon (tali tenda)
Isi Paket :
1x Tent Outer
1x Tent Inner
4x Frame Alloy
4x Tiang Canopy
28x Pasak Glow in the dark + Pouch
4x Pasak Canopy
12x Tali tenda
1x Layar projektor
1x Cover Keseluruhan
Fitur
Fitur Produk :*Outer tenda yang dapat di buka tutup dengan beberapa konsep variasi ( pintu depan& belakang, serta sisi kiri dan kanan tenda ) sesuai kebutuhan
*Ruang tamu yang sangat luas untuk berkumpul ( bisa sampai 10 org)
*Memiliki 2 kamar utama
*UPF50+ anti UV dan Waterproof 3000MM
*Terdapat layar projector yang dapat di sambung ke canopy untuk nobar
*Cocok digunakan untuk Glamping ramai ramai dengan keluarga/kerabat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
