Beli disc cutting tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT230-3.2C24PPSFDeskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT150-3.0A24SSGDeskripsi:CUT OFF WHL EHT150-3.0A24SSG 162248 adalah batu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja. < b>Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan material steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 150 MM d engan kecepatan yang maksimal 10200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang p anjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, f oundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool in hardness grade S for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Item: Cutting Wheel
- Application: Metal Cutting
- Dimensions (cm): 15x15x0.3
- Diameter (mm): 150
- Type: Hardness S
- Maximum Speed (rpm): 10200
- Minimo by Minitor Diamond Cutting DiscsDeskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 19x0.65x3.00x43.0mm
- Type: Electroplated
- Grain Size (#): 200
- Maximum Working Rotation Speed: 20000rpm
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-1.6A46SSGP-InoxDeskripsi:CUT OFF WHEEL EHT125-1.6A46SSGP-INOX adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Hard, extremely resistant high-performance tool of hardness S (INOX) with very high cutting performance and outstanding tool life.atribut:
- Diameter (mm): 125
- Dimensions (cm): 12.5x0.16x0.16
- Burr Shape: Disc
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Application: Sheet Metal Cutting
- Type: SG Plus
- Length (mm): 125
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT115-1.0A60RSG-InoxDeskripsi:499702 EHT115-1.0A60RSG-INOX CUTOFF WHL adalah m ata gerinda potong dengan diameter yang besar yang digunakan untuk memot ong benda kerja dengan cepat dan effisien. Alat ini digunakan untuk meng hasilkan pemotongan yang lurus serta rapi. Kelebihan mata gerinda poto ng ini adalah debu dan panas yang dihasilkan dari proses pemotongan sedi kit sehingga dapat digunakan secara kontiniu. Batu gerinda ini m empunyai ukuran 115 x 1,0 x 22,23mm. Batu gerinda sering digunaka n di industri, pabrik atau bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Type: Hardness R
- Application: Metal Cutting
- Dimensions (cm): 11.5x11.5x0.1
- Diameter (mm): 115
- Maximum Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Kotak Perkakas PlastikDeskripsi:Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 300x154x107
- Material: Polypropylene
- Maximum Loading Capacity (kg): 8
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT178-3.2C24PPSFDeskripsi:CUT OFF WHEEL EHT178-3.2C24PSF 163641 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P (C) with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Dimensions (cm): 17.8x3.2x3.2
- Application: Solid Material Cutting
- Length (mm): 178
- Burr Shape: Disc
- Diameter (mm): 178
- Type: PS Forte
- Maximum Speed (rpm): 8600
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-2.4A46RSG InoxDeskripsi:CUT WHEEL EHT125-2.4A46RSG INOX 522875 adalah ba tu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja . Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan materi al stainless steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uk uran 125 MM dengan kecepatan yang maksimal 12200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang panjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industr i otomotif, foundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Dimensions (cm): 12.5x12.5x0.3
- Diameter (mm): 125
- Application: Metal Cutting
- Type: Hardness R
- Item: Cutting Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-1.0A60RSG-InoxDeskripsi:CUT WHEEL EHT125-1.0A60RSG INOX 499733 adalah ba tu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja . Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan materi al stainless steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uk uran 125 MM dengan kecepatan yang maksimal 12200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang panjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industr i otomotif, foundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Length (mm): 125
- Burr Shape: Wheel
- Diameter (mm): 125
- Item: Cut Off Wheel
- Dimensions (cm): 12.5x12.5x0.2
- Type: Hardness R
- Application: Metal Cutting
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT180-3.0PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EHT178-3.0A24PPS 163474 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Dimensions (cm): 18x18x0.3
- Type: PS Forte
- Diameter (mm): 178
- Item: Cut Off Wheel
- Application: Sheet Metal Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Length (mm): 178
- Burr Shape: Disc
- Maximum Speed (rpm): 8600
- Minimo Diamond Cutting DiscsDeskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Type: Whole Surface Electrodeposition
- Grain Size (#): 140
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
- Minimo Diamond Cutting DiscsDeskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 22x0.13x3.00x43.5mm
- Type: Electroplated
- Grain Size (#): 400
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT230-2.5A24RSG-InoxDeskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-2.5A24RSG 162446 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Hard, high-performance tool of hardness R (INOX) with high cutting performance and very long tool life for reduced heat build-up during cutting.atribut:
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Dimensions (cm): 23x0.25x0.25
- Application: Sheet Metal Cutting
- Type: SG Elastic
- Diameter (mm): 230
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Maximum Speed (rpm): 6600
Daftar Harga disc cutting tool Terbaru March 2026
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong EHT230-3.2C24PPSF | Rp98.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp71.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong EHT150-3.0A24SSG | Rp98.900 |
| Minimo by Minitor Diamond Cutting Discs | Rp999.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-1.6A46SSGP-Inox | Rp79.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong EHT115-1.0A60RSG-Inox | Rp52.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Plastik | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/a0P101000360-7.jpg)