PFERD Cutting Wheel EHT180-3.0PSF Steel (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)18x18x0.3
TypePS Forte
Diameter (mm)178
ItemCut Off Wheel
ApplicationSheet Metal Cutting
Shank Diameter (mm)22.23
Length (mm)178
Burr ShapeDisc
Maximum Speed (rpm)8600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT178-3.0A24PPS 163474 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
Feature
Wheel thicknesses 1.9/1.6/1.0 mm for fast, easy cutting with minimized burr formation Wheel thickness 2.4 mm for multipurpose cutting work Wheel thicknesses 3.2/3.0 mm for maximum tool life a nd high lateral stability Suitable for use on angle grinders of al l output categories Use of large clamping flanges increases the lateral stability and ensures precise wheel guidance, in particular for thin cut-off wheels of the flat type with dia. 178 and 230 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait