PFERD Cutting Wheel EHT125-2.4A46RSG Inox (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)12.5x12.5x0.3
Diameter (mm)125
ApplicationMetal Cutting
TypeHardness R
ItemCutting Wheel
Maximum Speed (rpm)12200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT WHEEL EHT125-2.4A46RSG INOX 522875 adalah ba tu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja . Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan materi al stainless steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uk uran 125 MM dengan kecepatan yang maksimal 12200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang panjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industr i otomotif, foundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A, Manufactured without addition of ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Workpiece materials: Stainless steel (INOX) Application: Cutting of metal, sheet profiles and solid materials Recommendation for use: Disc thickn ess 1,9/1,8/1,6/1,2/1,0 mm for fast, convenient cutting with minimized b urr formation, Disc thickness 2,5/2,4/2,0 mm for universal cutting work, Disc thickness 3,2 mm for maximum tool life with high lateral stabi lity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan