PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
TypePS Forte
Dimensions (mm)230x3.2x3.2
ItemCut Off Wheel
Burr ShapeDisc
Length (mm)230
Diameter (mm)230
ApplicationSolid Material Cutting
Shank Diameter (mm)22.23
Maximum Speed (rpm)6600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.
Feature
Abrasive: Silicon carbide C Workpiece materials: Natural stone, synthetic stone, fire-resistant stone, aluminium, non-ferrous metals Application: Cutting of solid material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan