PFERD Cutting Wheel EHT125-1.6A46SSGP-Inox (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Diameter (mm)125
Dimensions (cm)12.5x0.16x0.16
Burr ShapeDisc
Shank Diameter (mm)22.23
ApplicationSheet Metal Cutting
TypeSG Plus
Length (mm)125
Maximum Speed (rpm)12200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT125-1.6A46SSGP-INOX adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Hard, extremely resistant high-performance tool of hardness S (INOX) with very high cutting performance and outstanding tool life.
Feature
X-SLIM type (0.8 mm) for very fast, cool and particularly thin cuts with minimized burr formation. Ergonomic and convenient with a high degree of safety. Wheel thicknesses 1.9/1.6/1.0 mm for cool, fast, convenient cutting with minimized burr formation and maximum tool life Wheel thicknesses 2.3/2.2 mm for multipurpose cutting work with maximum tool life Wheel thicknesses 2.8/2.5 for maximum too l life with high lateral stability Achieves best cutting results on high-performance angle grinders Disc thicknesses 1.0/0.8 mm, i deal for use on battery-powered angle grinders The use of large cl amping flanges increases the lateral stability and ensures accurate whee l guidance, in particular for thin cut-off wheels of the flat type w ith dia. 178 and 230 mm EHT: Flat type EH: Depressed centre ty pe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan