PFERD Cutting Wheel EHT150-3.0A24SSG (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ItemCutting Wheel
ApplicationMetal Cutting
Dimensions (cm)15x15x0.3
Diameter (mm)150
TypeHardness S
Maximum Speed (rpm)10200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHL EHT150-3.0A24SSG 162248 adalah batu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja. < b>Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan material steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 150 MM d engan kecepatan yang maksimal 10200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang p anjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, f oundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool in hardness grade S for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Workpiece materials: Stainless Steel INOX Application: Cutting of metal, sheet profiles and soli d materials Disc thickness 1,9/1,6/1,0 mm for fast, convenient cutting with minimized burr formation. Disc thickness 2,4 mm fo r universal cutting work. Disc thickness 3,2/3,0/2,9 mm for maxi mum tool life with high lateral stability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan