PFERD Cutting Wheel EHT115-1.0A60RSG-Inox (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
TypeHardness R
ApplicationMetal Cutting
Dimensions (cm)11.5x11.5x0.1
Diameter (mm)115
Maximum Speed (rpm)13300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
499702 EHT115-1.0A60RSG-INOX CUTOFF WHL adalah m ata gerinda potong dengan diameter yang besar yang digunakan untuk memot ong benda kerja dengan cepat dan effisien. Alat ini digunakan untuk meng hasilkan pemotongan yang lurus serta rapi. Kelebihan mata gerinda poto ng ini adalah debu dan panas yang dihasilkan dari proses pemotongan sedi kit sehingga dapat digunakan secara kontiniu. Batu gerinda ini m empunyai ukuran 115 x 1,0 x 22,23mm. Batu gerinda sering digunaka n di industri, pabrik atau bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A, Manufactured without addition of ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Workpiece materials: Stainless steel (INOX) Application: Cutting of metal, sheet profiles and solid materials Recommendation for use: Disc thickn ess 1,9/1,8/1,6/1,2/1,0 mm for fast, convenient cutting with minimized b urr formation, Disc thickness 2,5/2,4/2,0 mm for universal cutting work, Disc thickness 3,2 mm for maximum tool life with high lateral stabi lity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait