WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Volume (ml)450
AppearanceClear liquid
SmellMild petroleum/solvent odor
Initial Boiling Point (°C)160
Flash Point (°C)43
Specific Gravity0.775
Pressure (psi)42
Solubility in WaterNegligible in water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser
PEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDU
Fungsi:
Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.
- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.
- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan
- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.

Penggunaan Aplikasi:
- Perkakas Tangan
- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda
- Permesinan Industri
- Lantai, Dinding, Langit-langit
- Cerobong Buang dan lain-lain
Peringatan
Kocok kemasan terlebih dahulu lalu semprotkan dengan sedotan untuk area yang sulit di jangkau, semprotkan tanpa sedotan untuk jangkauan area yang lebih menyeluruh. Tutupi area dan komponen elektronik dengan bahan tahan air. Semprotkan pada permukaan yang ingin dibersihkan dan biarkan selama 5-10 menit. Lalu lap dengan kain dan lepaskan bahan tahan air. Gunakan WD-40 Multi-Use Product (WD-40 MUP) tambahan untuk menghilangkan kelembapan dan melindungi komponen setelah dibersihkan.

Ulasan Produk