Shark Generator Gasoline (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220
Voltage SettingAVR
Oil SensorYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Shark Gasoline Generator SG 1500 X merupakan jawaban atas kebutuhan sebuah generator tangguh, hemat bahan bakar serta menghasilkan output konstan (stabil) karena dilengkapi AVR (Automatic Voltage Regulator).
-Gasoline Generator SG 1500 X berkapasitas tangki bahan bakar 8.5 liter dengan konsumsi sebanyak 0.9 liter/jam dilengkapi fitur alat pengatur tegangan AVR.
-Untuk mesin penggeraknya, SG 1500 X mengusung Gasoline Engine 4 langkah tipe SE 154s-1, Sangat cocok untuk sebuah generator portable rumahan, sekolah, toko, perkantoran, rumah sakit dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan