Beli cordless impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  2. TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  3. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  4. FUJIYAMA Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp539.900

    FUJIYAMA Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0/4.0
    • Battery Type: Li-ion
    • Battery Voltage (V): 21
    • Impact Rate (ipm): 3000
    • Maximum Torque (N m): 430
    • No Load Speed (rpm): Max. 1.900 – 2.400
  5. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  6. RYU Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. Orange Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp729.900

    Orange Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kelengkapan Produk :- Mesin impact wrench cordless- 3 buah mata sok ukuran 17, 19, 24 mm- Charger- 1 unit baterai 48V- KoperArah Putar bisa bolak-balik (REVERSIBLE)Kecepatan Putar dapat diatur (VARIABLE SPEED) dan fitur AUTO-STOP
    atribut:
    • Charger: Docking model
    • Pretentious Bit Size (inch): 1/2
    • Battery Type: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 48
    • Battery Capacity (mAh): 3200
    • No Load Speed (rpm): 0-3300
    • Torque Capacity (N m): 330
  8. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  9. KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: lithium ion
    • Dimensions (cm): 31x13x26
  10. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  11. PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp789.900

    PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Impact Cordless Drill 16Volt PANAHAMesin Bor tanpa kabel yang memiliki 2 variabel speed yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan memiliki baterai yang dapat diisi ulang.Terdiri dari :-1pcs Plastik Drill Box-2pcs Lithium Batteries 16volt
    atribut:
    • Charging Time (minute): 45
    • No Load Speed (rpm): 0-1300
  12. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  13. INGCO Cordless Impact Driver Lithium Ion (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Cordless Impact Driver Lithium Ion (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO S12 Cordless Impact Driver (12V 100Nm) // Obeng Listrik
    atribut:
    • Drill Voltage (V): 12
    • Rated Impact (IPM): 0-2800
    • Maximum Torque Force (N m): 100
    • Hex. Collet (mm): 6.35 (1/4inch)
    • Charge Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • No Load Speed (rpm): 0-2000
  14. APR Impact Wrench
    Mulai

    Rp569.900

    APR Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  15. BOSCH Parts Cordless Impact Wrench Gds18V-450Hc Model
    Mulai

    Rp40.900

    BOSCH Parts Cordless Impact Wrench Gds18V-450Hc Model
    Deskripsi:
    Spare parts for cordless impact wrench GDS18V-450HC model.*Do not repair or disassemble power tools unless you have sufficient repair knowledge and skills. If the product is repaired by someone who does not have the knowledge or skills to repair it, it may not only not perform to its full potential, but also cause an accident or injury, so we recommend that you have the product repaired by a specialist repair shop.
    atribut:
    • Number of Units Used: 1
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga cordless impact Terbaru October 2026
RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.399.900
TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BULL Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp909.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp529.900
FUJIYAMA Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp539.900
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
RYU Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.899.900
Orange Cordless Impact WrenchRp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)