Beli combination wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Combination Wrench Satin 12 Point
    Mulai

    Rp299.900

    PROTO Combination Wrench Satin 12 Point
    atribut:
    • Finish: Satin
    • Point Size: 12
    • Specification ASME: ASME B107.100
  2. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  4. STANLEY Slimline Combination Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Slimline Combination Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. Top Kogyo Combination Wrench
    Mulai

    Rp199.900

    Top Kogyo Combination Wrench
    Deskripsi:
    -A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.
  7. PROTO Combination Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

    PROTO Combination Wrench
    Deskripsi:
    Combination wrenches have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Wrench Shape: Straight
    • Handle Type: One Piece
    • Head Offset Angle (°): 15
    • Material: Alloy Steel
    • Tether Style: Tether Capable
  8. KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp54.900

    KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  9. Top Kogyo Combination Wrench
    Mulai

    Rp119.900

    Top Kogyo Combination Wrench
    Deskripsi:
    -A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.
    atribut:
    • Width Across-Flat Dimension: 10mm
    • Overall Length (mm): 124
  10. STANLEY Slimline Metric Combination Wrench
    Mulai

    Rp319.900

    STANLEY Slimline Metric Combination Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. SUPER TOOL Combination Wrench
    Mulai

    Rp119.900

    SUPER TOOL Combination Wrench
    atribut:
    • Width Across-Flat Dimensions (mm): 19
    • Overall Length (mm): 249
  12. TRUSCO Combination Wrench (Standard Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    TRUSCO Combination Wrench (Standard Type)
    atribut:
    • Material: Cr-V (chrome vanadium steel)
    • Surface Processing: Trivalent chromium plating
  13. MultiPro Set Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp309.900

    MultiPro Set Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    Content : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 • Drop Forged Chorme Vanadium Steel • Sllvermatt Finishing • Sunk Panel •Conform To Din 3113 Standard • Hand Carry Pouch
  14. STANLEY Combination Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  15. TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    Mulai

    Rp9.599.900

    TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Trap Type: P-Trap
    • Rough-in (mm): 220
Daftar Harga combination wrench Terbaru January 2026
PROTO Combination Wrench Satin 12 PointRp299.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp30.900
TOP Combination WrenchRp139.900
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciRp31.900
STANLEY Slimline Combination WrenchRp42.900
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricRp22.900
TOTO Hayon Kloset Duduk GantungRp3.499.900
Top Kogyo Combination WrenchRp199.900
PROTO Combination WrenchRp309.900
KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring PasRp54.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)